曜日別特売

LS-800 ロビーチェア 3人用 背なし

LS-800 ロビーチェア 3人用 背なし - プラス[家具]LS-800 ロビーチェア 3人用 背なし - プラス[家具]LS-800 ロビーチェア 3人用 背なし - プラス[家具]LS-800 ロビーチェア 3人用 背なし - プラス[家具]LS-800 ロビーチェア 3人用 背なし - プラス[家具]LS-800 ロビーチェア 3人用 背なし - プラス[家具]
幅(mm)1800高さ(mm)410奥行(mm)560グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58731733LS-808N IV1脚IV161N アイボリー1800×560×410
95,300
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58743816LS-808NS BE1台ベージュ1800×560×410
95,300
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58731742LS-808N GR1脚GR161N ライトグリーン1800×560×410
95,300
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58743825LS-808NS BR1台ブラウン1800×560×410
95,300
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58743834LS-808NS BK1台ブラック1800×560×410
95,300
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58733106LS-808N BL1脚LB161N ブルー1800×560×410
95,300
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする