曜日別特売

ファイリングキャビネットK型

ファイリングキャビネットK型 - プラス[家具]ファイリングキャビネットK型 - プラス[家具]ファイリングキャビネットK型 - プラス[家具]ファイリングキャビネットK型 - プラス[家具]ファイリングキャビネットK型 - プラス[家具]ファイリングキャビネットK型 - プラス[家具]ファイリングキャビネットK型 - プラス[家具]
グリーン購入法適合仕様左右連結、背面連結用ハーフパンチ加工エルグレー区分本体種類引出し奥行(mm)620収納数1フォルダーには文書50~60枚、1引出しにはフォルダー50~60枚オールロック機構、錠、ラッチ付サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
間口(mm)
段数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
高さ(mm)
間口(mm)
段数
収納サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58733754A4-2N LGY樹脂製仕切板(各段×3枚)7003872A4
54,100
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58733763A4-2 LGY樹脂製仕切板(各段×3枚)7403872A4
52,800
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58733772A4-3 LGY樹脂製仕切板(各段×3枚)10153873A4
76,500
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58733788A4-4 LGY樹脂製仕切板(各段×3枚)13353874A4
88,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58733797B4-2N LGY鋼板製仕切板(各段×3枚)7004562B4
60,700
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58733815B4-3 LGY鋼板製仕切板(各段×3枚)10664563B4
86,900
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58733824B4-4 LGY鋼板製仕切板(各段×3枚)14004564B4
100,300
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58733806B4-2 LGY鋼板製仕切板(各段×3枚)7404562B4
59,900
35,980
39,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする