曜日別特売

分別ペール

分別ペール - プラス[家具]分別ペール - プラス[家具]分別ペール - プラス[家具]分別ペール - プラス[家具]分別ペール - プラス[家具]分別ペール - プラス[家具]分別ペール - プラス[家具]分別ペール - プラス[家具]
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
全13種類を絞り込む
フタの種類
材質
容量(L)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
フタの種類
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58738182CN22W ORワイドオープンフタ216×348×565オレンジポリプロピレン樹脂1.422
4,500
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58738198CN22W BLワイドオープンフタ216×348×565ブルーポリプロピレン樹脂1.422
4,500
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58738207CN22P ORプッシュ216×348×565オレンジポリプロピレン樹脂1.422
4,600
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58738216CN22P BLプッシュ216×348×565ブルーポリプロピレン樹脂1.422
4,600
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58738225CN22MP SBプッシュ216×348×565スカイブルーポリプロピレン樹脂1.422
4,600
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58738234CN22MP YLプッシュ216×348×565イエローポリプロピレン樹脂1.422
4,600
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58738243CN50W ORワイドオープンフタ280×449×723オレンジ本体・蓋:樹脂成型品(ポリプロピレン)2.450
7,800
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58738252CN50W BLワイドオープンフタ280×449×723ブルー本体・蓋:樹脂成型品(ポリプロピレン)2.450
7,800
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58738268CN50P ORプッシュ280×449×723オレンジ本体・蓋:樹脂成型品(ポリプロピレン)2.450
8,000
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58738277CN50P BLプッシュ280×449×723ブルー本体・蓋:樹脂成型品(ポリプロピレン)2.450
8,000
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58738286CN50MP SBプッシュ280×449×723スカイブルー本体・蓋:樹脂成型品(ポリプロピレン)2.450
8,000
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58738295CN50MP YLプッシュ280×449×723イエロー本体・蓋:樹脂成型品(ポリプロピレン)2.450
8,000
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58754894CN50 B------
4,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする