曜日別特売

FKカウンター ハイカウンター引違い戸(組立サービスなし)

FKカウンター ハイカウンター引違い戸(組立サービスなし) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター引違い戸(組立サービスなし) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター引違い戸(組立サービスなし) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター引違い戸(組立サービスなし) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター引違い戸(組立サービスなし) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター引違い戸(組立サービスなし) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター引違い戸(組立サービスなし) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター引違い戸(組立サービスなし) - プラス[家具]

プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、
長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。
ハイカウンターは執務スペース側にたっぷりとした収納があり、快適な業務をサポートします。
カラーはホワイトと天板・フロントパネルがホワイトメープルの2色(ホワイトメープルの執務側(内側)はホワイトです)。
引違い戸タイプは執務側においても見た目をすっきりとさせたい場合や、鍵をかけて管理したいものを収納する際に便利です。

グリーン購入法適合材質本体:鋼板、樹脂焼付塗装、天板:メラミン樹脂化粧板、天板エッジ:ABS樹脂、天板芯材:パーチクルボード、フロントパネル:鋼板、樹脂焼付塗装高さ(mm)950奥行(mm)450アジャスター内容量1台
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58745636FK-18HS W4棚板4枚(棚爪付き)176083ホワイト1760×450×950
153,700
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58745645FK-15HS W4棚板4枚(棚爪付き)150072.4ホワイト1500×450×950
142,900
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58745654FK-12HS W4棚板2枚(棚爪付き)120057.8ホワイト1200×450×950
117,300
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58745663FK-09HS W4棚板2枚(棚爪付き)88044ホワイト880×450×950
102,000
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58745672FK-18HS WM棚板4枚(棚爪付き)176083天板・フロントパネル=ホワイトメープル、本体内側=ホワイト1760×450×950
193,900
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58745688FK-15HS WM棚板4枚(棚爪付き)150072.4天板・フロントパネル=ホワイトメープル、本体内側=ホワイト1500×450×950
180,400
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58745697FK-12HS WM棚板2枚(棚爪付き)120057.8天板・フロントパネル=ホワイトメープル、本体内側=ホワイト1200×450×950
152,700
98,980
108,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58745706FK-09HS WM棚板2枚(棚爪付き)88044天板・フロントパネル=ホワイトメープル、本体内側=ホワイト880×450×950
135,400
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする