曜日別特売

FKカウンター ハイカウンター中棚付オープン(組立サービスなし)

FKカウンター ハイカウンター中棚付オープン(組立サービスなし) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター中棚付オープン(組立サービスなし) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター中棚付オープン(組立サービスなし) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター中棚付オープン(組立サービスなし) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター中棚付オープン(組立サービスなし) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター中棚付オープン(組立サービスなし) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター中棚付オープン(組立サービスなし) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター中棚付オープン(組立サービスなし) - プラス[家具]

プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、
長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。
ハイカウンターは執務スペース側にたっぷりとした収納があり、快適な業務をサポートします。
カラーはホワイトと天板・フロントパネルがホワイトメープルの2色(ホワイトメープルの執務側(内側)はホワイトです)。
棚付オープンタイプは扉がないため、頻繁にものを取り出すことが多いシーンに最適です。

グリーン購入法適合材質本体:鋼板、樹脂焼付塗装、天板:メラミン樹脂化粧板、天板エッジ:ABS樹脂、天板芯材:パーチクルボード、フロントパネル:鋼板、樹脂焼付塗装高さ(mm)950奥行(mm)450アジャスター内容量1台
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58745715FK-18HN W4棚板4枚(棚爪付き)176071.8ホワイト1760×450×950
131,000
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58745724FK-15HN W4棚板4枚(棚爪付き)150062.7ホワイト1500×450×950
121,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58745733FK-12HN W4棚板2枚(棚爪付き)120049.9ホワイト1200×450×950
99,600
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58745742FK-09HN W4棚板2枚(棚爪付き)88038.4ホワイト880×450×950
86,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58745758FK-18HN WM棚板4枚(棚爪付き)176071.8天板・フロントパネル=ホワイトメープル、本体内側=ホワイト1760×450×950
171,200
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58745767FK-15HN WM棚板4枚(棚爪付き)150062.7天板・フロントパネル=ホワイトメープル、本体内側=ホワイト1500×450×950
159,200
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58745776FK-12HN WM棚板2枚(棚爪付き)120049.9天板・フロントパネル=ホワイトメープル、本体内側=ホワイト1200×450×950
135,000
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58745785FK-09HN WM棚板2枚(棚爪付き)88038.4天板・フロントパネル=ホワイトメープル、本体内側=ホワイト880×450×950
120,000
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする