曜日別特売

FKカウンター ハイカウンター中棚付引違い(組立サービスなし)

FKカウンター ハイカウンター中棚付引違い(組立サービスなし) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター中棚付引違い(組立サービスなし) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター中棚付引違い(組立サービスなし) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター中棚付引違い(組立サービスなし) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター中棚付引違い(組立サービスなし) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター中棚付引違い(組立サービスなし) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター中棚付引違い(組立サービスなし) - プラス[家具]FKカウンター ハイカウンター中棚付引違い(組立サービスなし) - プラス[家具]

プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、
長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。
ハイカウンターは執務スペース側にたっぷりとした収納があり、快適な業務をサポートします。
カラーはホワイトと天板・フロントパネルがホワイトメープルの2色(ホワイトメープルの執務側(内側)はホワイトです)。
中棚付引違いタイプはオープン収納と引違い戸の組み合わせ収納タイプです。

グリーン購入法適合材質本体:鋼板、樹脂焼付塗装、天板:メラミン樹脂化粧板、天板エッジ:ABS樹脂、天板芯材:パーチクルボード、フロントパネル:鋼板、樹脂焼付塗装高さ(mm)950奥行(mm)450アジャスター内容量1台
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58745794FK-18HT W4棚板2枚(棚爪付き)176081.3ホワイト1760×450×950
152,100
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58745803FK-15HT W4棚板2枚(棚爪付き)150070.8ホワイト1500×450×950
141,900
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58745812FK-12HT W4棚板1枚(棚爪付き)120057ホワイト1200×450×950
119,300
76,980
84,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58745828FK-09HT W4棚板1枚(棚爪付き)88043.3ホワイト880×450×950
104,800
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58745837FK-18HT WM棚板2枚(棚爪付き)176081.3天板・フロントパネル=ホワイトメープル、本体内側=ホワイト1760×450×950
192,300
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58745846FK-15HT WM棚板2枚(棚爪付き)150070.8天板・フロントパネル=ホワイトメープル、本体内側=ホワイト1500×450×950
179,400
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58745855FK-12HT WM棚板1枚(棚爪付き)120057天板・フロントパネル=ホワイトメープル、本体内側=ホワイト1200×450×950
154,700
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58745864FK-09HT WM棚板1枚(棚爪付き)88043.3天板・フロントパネル=ホワイトメープル、本体内側=ホワイト880×450×950
138,200
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする