曜日別特売

FKカウンター スイングドア(組立サービスなし)

FKカウンター スイングドア(組立サービスなし) - プラス[家具]FKカウンター スイングドア(組立サービスなし) - プラス[家具]FKカウンター スイングドア(組立サービスなし) - プラス[家具]FKカウンター スイングドア(組立サービスなし) - プラス[家具]FKカウンター スイングドア(組立サービスなし) - プラス[家具]

プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、
長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。
こちらは軽いタッチで開くスイングドアです。ハイカウンター、ローカウンターどちらにも取付可能。
取り付けはカウンター本体ではなくサイドパネルになりますので、取付にはサイドパネルが必要です。

材質スイングドア表面材:メラミン樹脂化粧板、スイングドアエッジ材:ABS樹脂、スイングドア芯材:パーチクルボード幅(mm)587質量(kg)8.6高さ(mm)600奥行(mm)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)587×30×600内容量1台
注意
※スイングドアは別売のサイドパネル(ハイカウンター用 FK-HSP / ローカウンター用 FK-LSP)に取り付けるため、設置の際はサイドパネルを同時にお求めください。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58746135FK-SD W4ホワイト
63,400
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58746144FK-SD WMホワイトメープル
63,400
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする