マグネットトレイ

マグネットトレイ - プラス(VISION)マグネットトレイ - プラス(VISION)
(1件のレビュー)

大判マグネットホワイトボードシートVNMシリーズに付属のマグネットトレイ。
マーカーやイレーザーを置けます。
トレイの付属していないホワイトボードシートや、トレイは付属しているものの粉受けとしての長さが足りない場合にお使いください。

付属品イレーザー、マーカー赤・黒質量(g)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×57×35繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58754124VNM-T860G
2,760
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58754124
2022-05-27
用途: ホワイトボード用
教育・研究機関

2つ購入し、横幅180cmのホワイトボードに設置しました。
裏面の磁石も十分の強さで、落ちる心配はなさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする