曜日別特売

横回転式 コンパクトホワイトボード(組立サービスなし)

横回転式 コンパクトホワイトボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)横回転式 コンパクトホワイトボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)横回転式 コンパクトホワイトボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)横回転式 コンパクトホワイトボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)横回転式 コンパクトホワイトボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)横回転式 コンパクトホワイトボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)横回転式 コンパクトホワイトボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)横回転式 コンパクトホワイトボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)

小型ホワイトボード、ワンタッチストッパーで片手で簡単に横回転できます。
ちょっとした打合せの際に手軽に移動。横回転なので回転半径が小さく、省スペースのホワイトボードです。本体側面に、ワンタッチでロックを解除できるストッパーを装備。 片手で簡単に操作できます。
プラス独自の「水性塗装鋼板」は「平滑性」と「硬度を高める」工夫を施し、消去性を向上させており、VOC排出抑制に配慮した「環境にやさしい」ホワイトボードです。

有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)567×867付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(中)材質脚:スチールパイプ(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面/無地)、芯材:段ボール、フレーム:アルミ押出し材(粉体塗装)、粉受:ABS押出し材、コーナー:ABS樹脂、キャスター:ストッパー付(対角2個)質量(kg)8.7製品サイズ(mm)W748xD462xH1605設置条件設置・組立なし繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お届け時には配送スタッフが開梱・組立・設置・梱包材の引取まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58754273KW-0609DSVT
26,000
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,700/税込¥2,970
北海道地方1¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

PLUS 横回転式コンパクトホワイトボード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする