プラス[家具]
多目的パネル ワイヤーフック
ワイヤー径(Φmm)
1
ワイヤー長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×80×1060
金具
吊り:エコシート有孔板張り=合板下地オレフィン系シート張り防汚処理
材質(ワイヤー部)
ステンレススチール
最大積載量(kg/個)
8
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58755138
パネルワイヤーフツク
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください