曜日別特売

会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板付(組立サービス付き)

会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板付(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板付(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板付(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板付(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板付(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板付(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板付(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板付(組立サービス付き) - プラス[家具]

天板折りたたみ式の会議テーブル、ルアルコ。
幕板、配線口、棚板すべてが付いたモデルです。
握りやすい大型のレバーを採用。レバー操作ひとつで簡単に天板を折りたため、セッティングや片付けに手間がかかりません。
着座側天板の角を大きめに丸め、スムーズな人の出入りに配慮しました。
75mm径の大型キャスターには最大10mm幅の高さ調整可能なアジャスト機能を搭載。また、2個はストッパー付きです。
並行スタッキングタイプでピッチは124mmとコンパクト。収納時にななめにずれないため省スペースで収納できます。

グリーン購入法適合内容量1台
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58759067XT-720MW WS2100×600×720
191,900
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58759076XT-720MW WM2100×600×720
191,900
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58759085XT-720MW T22100×600×720
191,900
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58759103XT-715MW WS2100×450×720
186,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58759112XT-715MW WM2100×450×720
186,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58759128XT-715MW T22100×450×720
186,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58759146XT-620MW WS1800×600×720
180,700
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58759155XT-620MW WM1800×600×720
180,700
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58759164XT-620MW T21800×600×720
180,700
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58759182XT-615MW WS1800×450×720
177,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58759198XT-615MW WM1800×450×720
177,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58759207XT-615MW T21800×450×720
177,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58759225XT-520MW WS1500×600×720
174,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58759234XT-520MW WM1500×600×720
174,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58759243XT-520MW T21500×600×720
174,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58759268XT-515MW WS1500×450×720
170,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58759277XT-515MW WM1500×450×720
170,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58759286XT-515MW T21500×450×720
170,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58759304XT-420MW WS1200×600×720
172,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58759313XT-420MW WM1200×600×720
172,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58759322XT-420MW T21200×600×720
172,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58759347XT-415MW WS1200×450×720
168,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58759356XT-415MW WM1200×450×720
168,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58759365XT-415MW T21200×450×720
168,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58760022XT-720MW LM2100×600×720
200,700
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58760038XT-715MW LM2100×450×720
195,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58760047XT-620MW LM1800×600×720
188,900
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58760056XT-615MW LM1800×450×720
185,000
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58760065XT-520MW LM1500×600×720
182,000
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58760074XT-515MW LM1500×450×720
178,000
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58760083XT-420MW LM1200×600×720
179,700
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58760092XT-415MW LM1200×450×720
175,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19377508XT-720MW LW2100×600×720
200,700
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19377517XT-720MW PW2100×600×720
200,700
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19377526XT-715MW LW2100×450×720
195,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19377535XT-715MW PW2100×450×720
195,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19377551XT-620MW LW1800×600×720
188,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19377560XT-620MW PW1800×600×720
188,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19377569XT-615MW LW1800×450×720
185,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19377578XT-615MW PW1800×450×720
185,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19377587XT-520MW LW1500×600×720
182,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19377596XT-520MW PW1500×600×720
182,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19377605XT-515MW LW1500×450×720
178,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19377621XT-515MW PW1500×450×720
178,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19377630XT-420MW LW1200×600×720
179,700
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19377639XT-420MW PW1200×600×720
179,700
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19377648XT-415MW LW1200×450×720
175,500
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19377657XT-415MW PW1200×450×720
175,500
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58759094XT-720MW MH2100×600×720
127,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58759137XT-715MW MH2100×450×720
124,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする