曜日別特売

チェア ジロフレックス 353 ミーティング 4本脚

チェア ジロフレックス 353 ミーティング 4本脚 - プラス[家具]チェア ジロフレックス 353 ミーティング 4本脚 - プラス[家具]チェア ジロフレックス 353 ミーティング 4本脚 - プラス[家具]チェア ジロフレックス 353 ミーティング 4本脚 - プラス[家具]チェア ジロフレックス 353 ミーティング 4本脚 - プラス[家具]チェア ジロフレックス 353 ミーティング 4本脚 - プラス[家具]チェア ジロフレックス 353 ミーティング 4本脚 - プラス[家具]チェア ジロフレックス 353 ミーティング 4本脚 - プラス[家具]
高さ(mm)906奥行(mm)568キャスターなし使用脚4本脚座高(mm)450材質(座面)樹脂成型品/モールドウレタン/布張り材質(背)樹脂成型品/メッシュ張りグリーン購入法適合スタッキング不可メモ台なし色(座面)ブラックサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(背面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
肘掛
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58770267MC-3533004BMS BKブラック523×568×906450なし脚=スチールパイプ(22.2mm)/樹脂焼付塗装
88,700
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770276MC-3533004BMS LBライトブルー523×568×906450なし脚=スチールパイプ(22.2mm)/樹脂焼付塗装
88,700
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770285MC-3533004BMS YGイエローグリーン523×568×906450なし脚=スチールパイプ(22.2mm)/樹脂焼付塗装
88,700
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770294MC-3533004BMS ORオレンジ523×568×906450なし脚=スチールパイプ(22.2mm)/樹脂焼付塗装
88,700
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770303MC-3533004BMS LGライトグレー523×568×906450なし脚=スチールパイプ(22.2mm)/樹脂焼付塗装
88,700
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770312MC-3533004BMS VLバイオレット523×568×906450なし脚=スチールパイプ(22.2mm)/樹脂焼付塗装
88,700
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770328MC-3533004CMS BKブラック523×568×906450なし脚=スチールパイプ(22.2mm)/クロムメッキ
101,900
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770337MC-3533004CMS LBライトブルー523×568×906450なし脚=スチールパイプ(22.2mm)/クロムメッキ
101,900
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770346MC-3533004CMS YGイエローグリーン523×568×906450なし脚=スチールパイプ(22.2mm)/クロムメッキ
101,900
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770355MC-3533004CMS ORオレンジ523×568×906450なし脚=スチールパイプ(22.2mm)/クロムメッキ
101,900
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770364MC-3533004CMS LGライトグレー523×568×906450なし脚=スチールパイプ(22.2mm)/クロムメッキ
101,900
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770373MC-3533004CMS VLバイオレット523×568×906450なし脚=スチールパイプ(22.2mm)/クロムメッキ
101,900
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770382MB-3537004BMS BKブラック640×568×906450あり脚=スチールパイプ(22.2mm)/樹脂焼付塗装、肘=樹脂成型品
101,900
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770398MB-3537004BMS LBライトブルー640×568×906450あり脚=スチールパイプ(22.2mm)/樹脂焼付塗装、肘=樹脂成型品
101,900
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770407MB-3537004BMS YGイエローグリーン640×568×906450あり脚=スチールパイプ(22.2mm)/樹脂焼付塗装、肘=樹脂成型品
101,900
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770416MB-3537004BMS ORオレンジ640×568×906450あり脚=スチールパイプ(22.2mm)/樹脂焼付塗装、肘=樹脂成型品
101,900
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770425MB-3537004BMS LGライトグレー640×568×906450あり脚=スチールパイプ(22.2mm)/樹脂焼付塗装、肘=樹脂成型品
101,900
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770434MB-3537004BMS VLバイオレット640×568×906450あり脚=スチールパイプ(22.2mm)/樹脂焼付塗装、肘=樹脂成型品
101,900
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770443MB-3537004CMS BKブラック640×568×906450あり脚=スチールパイプ(22.2mm)/クロムメッキ、肘=樹脂成形品
116,400
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770452MB-3537004CMS LBライトブルー640×568×906450あり脚=スチールパイプ(22.2mm)/クロムメッキ、肘=樹脂成形品
116,400
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770468MB-3537004CMS YGイエローグリーン640×568×906450あり脚=スチールパイプ(22.2mm)/クロムメッキ、肘=樹脂成形品
116,400
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770477MB-3537004CMS ORオレンジ640×568×906450あり脚=スチールパイプ(22.2mm)/クロムメッキ、肘=樹脂成形品
116,400
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770486MB-3537004CMS LGライトグレー640×568×906450あり脚=スチールパイプ(22.2mm)/クロムメッキ、肘=樹脂成形品
116,400
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58770495MB-3537004CMS VLバイオレット640×568×906450あり脚=スチールパイプ(22.2mm)/クロムメッキ、肘=樹脂成形品
116,400
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする