曜日別特売

チェア チェダーC 4本脚 背クッション 肘付

チェア チェダーC 4本脚 背クッション 肘付 - プラス[家具]チェア チェダーC 4本脚 背クッション 肘付 - プラス[家具]チェア チェダーC 4本脚 背クッション 肘付 - プラス[家具]チェア チェダーC 4本脚 背クッション 肘付 - プラス[家具]チェア チェダーC 4本脚 背クッション 肘付 - プラス[家具]チェア チェダーC 4本脚 背クッション 肘付 - プラス[家具]チェア チェダーC 4本脚 背クッション 肘付 - プラス[家具]チェア チェダーC 4本脚 背クッション 肘付 - プラス[家具]

ミーティングチェア チェダーC。4本脚、背クッション、肘付きタイプ。
バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。
座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、
考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。

内容量1台
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58788923MB-W60S SBKシャドーブラックシャドーブラック591×621×875450あり
63,600
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58788932MB-W60S NBLナイトブルーナイトブルー591×621×875450あり
63,600
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58788948MB-W60S CGYクラウドグレークラウドグレー591×621×875450あり
63,600
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58788957MB-W60S SBEサンドベージュサンドベージュ591×621×875450あり
63,600
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58788966MB-W60S CYEカナリアイエローカナリアイエロー591×621×875450あり
63,600
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58788975MB-W60S LGRリーフグリーンリーフグリーン591×621×875450あり
63,600
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58788984MB-W60S SBLシャローブルーシャローブルー591×621×875450あり
63,600
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58788993MB-W60S TRDテラコッタレッドテラコッタレッド591×621×875450あり
63,600
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58790208MB-W50S SBKシャドーブラックシャドーブラック591×621×875450あり
63,600
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58790217MB-W50S NBLナイトブルーナイトブルー591×621×875450あり
63,600
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58790226MB-W50S CGYクラウドグレークラウドグレー591×621×875450あり
63,600
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58790235MB-W50S SBEサンドベージュサンドベージュ591×621×875450あり
63,600
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58790244MB-W50S CYEカナリアイエローカナリアイエロー591×621×875450あり
63,600
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58790253MB-W50S LGRリーフグリーンリーフグリーン591×621×875450あり
63,600
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58790262MB-W50S SBLシャローブルーシャローブルー591×621×875450あり
63,600
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58790278MB-W50S TRDテラコッタレッドテラコッタレッド591×621×875450あり
63,600
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58789562MB-W64SL SBKシャドーブラックシャドーブラック---
63,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789578MB-W64SL NBLナイトブルーナイトブルー---
63,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789587MB-W64SL CGYクラウドグレークラウドグレー---
63,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789596MB-W64SL SBEサンドベージュサンドベージュ---
63,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789605MB-W64SL CYEカナリアイエローカナリアイエロー---
63,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789614MB-W64SL LGRライトグリーンライトグリーン---
63,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789623MB-W64SL SBLシャローブルーシャローブルー---
63,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789632MB-W64SL TRDテラコッタレッドテラコッタレッド---
63,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789648MC-W64SL SBKシャドーブラックシャドーブラック---
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789657MC-W64SL NBLナイトブルーナイトブルー---
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789666MC-W64SL CGYクラウドグレークラウドグレー---
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789675MC-W64SL SBEサンドベージュサンドベージュ---
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789684MC-W64SL CYEカナリアイエローカナリアイエロー---
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789693MC-W64SL LGRライトグリーンライトグリーン---
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789702MC-W64SL SBLシャローブルーシャローブルー---
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789718MC-W64SL TRDテラコッタレッドテラコッタレッド---
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789727MB-W65SHL SBKシャドーブラックシャドーブラック---
58,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789736MB-W65SHL NBLナイトブルーナイトブルー---
58,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789745MB-W65SHL CGYクラウドグレークラウドグレー---
58,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789754MB-W65SHL SBEサンドベージュサンドベージュ---
58,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789763MB-W65SHL CYEカナリアイエローカナリアイエロー---
58,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789772MB-W65SHL LGRライトグリーンライトグリーン---
58,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789788MB-W65SHL SBLシャローブルーシャローブルー---
58,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789797MB-W65SHL TRDテラコッタレッドテラコッタレッド---
58,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789806MC-W65SHL SBKシャドーブラックシャドーブラック---
55,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789815MC-W65SHL NBLナイトブルーナイトブルー---
55,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789824MC-W65SHL CGYクラウドグレークラウドグレー---
55,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789833MC-W65SHL SBEサンドベージュサンドベージュ---
55,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789842MC-W65SHL CYEカナリアイエローカナリアイエロー---
55,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789858MC-W65SHL LGRライトグリーンライトグリーン---
55,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789867MC-W65SHL SBLシャローブルーシャローブルー---
55,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58789876MC-W65SHL TRDテラコッタレッドテラコッタレッド---
55,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58790847MB-W54SL SBKシャドーブラックシャドーブラック---
63,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58790856MB-W54SL NBLナイトブルーナイトブルー---
63,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58789562MB-W64SL SBK19359177MB-W64SL-N SBKMB-W64SL SBK チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘付 プラス[家具] 19359177チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘付プラス[家具]1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789578MB-W64SL NBL19359186MB-W64SL-N NBLMB-W64SL NBL チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘付 プラス[家具] 19359186チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘付プラス[家具]1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789587MB-W64SL CGY19359195MB-W64SL-N CGYMB-W64SL CGY チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘付 プラス[家具] 19359195チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘付プラス[家具]1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789596MB-W64SL SBE19359211MB-W64SL-N SBEMB-W64SL SBE チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘付 プラス[家具] 19359211チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘付プラス[家具]1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789605MB-W64SL CYE19359220MB-W64SL-N CYEMB-W64SL CYE チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘付 プラス[家具] 19359220チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘付プラス[家具]1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789614MB-W64SL LGR19359229MB-W64SL-N LGRMB-W64SL LGR チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘付 プラス[家具] 19359229チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘付プラス[家具]1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789623MB-W64SL SBL19359238MB-W64SL-N SBLMB-W64SL SBL チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘付 プラス[家具] 19359238チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘付プラス[家具]1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789632MB-W64SL TRD19359247MB-W64SL-N TRDMB-W64SL TRD チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘付 プラス[家具] 19359247チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘付プラス[家具]1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789648MC-W64SL SBK19359335MC-W64SL-N SBKMC-W64SL SBK チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘なし プラス[家具] 19359335チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘なしプラス[家具]1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789657MC-W64SL NBL19359351MC-W64SL-N NBLMC-W64SL NBL チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘なし プラス[家具] 19359351チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘なしプラス[家具]1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789666MC-W64SL CGY19359360MC-W64SL-N CGYMC-W64SL CGY チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘なし プラス[家具] 19359360チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘なしプラス[家具]1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789675MC-W64SL SBE19359369MC-W64SL-N SBEMC-W64SL SBE チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘なし プラス[家具] 19359369チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘なしプラス[家具]1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789684MC-W64SL CYE19359378MC-W64SL-N CYEMC-W64SL CYE チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘なし プラス[家具] 19359378チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘なしプラス[家具]1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789693MC-W64SL LGR19359387MC-W64SL-N LGRMC-W64SL LGR チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘なし プラス[家具] 19359387チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘なしプラス[家具]1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789702MC-W64SL SBL19359396MC-W64SL-N SBLMC-W64SL SBL チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘なし プラス[家具] 19359396チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘なしプラス[家具]1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789718MC-W64SL TRD19359405MC-W64SL-N TRDMC-W64SL TRD チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘なし プラス[家具] 19359405チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘なしプラス[家具]1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789727MB-W65SHL SBK19359500MB-W65SHL-N SBKMB-W65SHL SBK チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘付 プラス[家具] 19359500チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘付プラス[家具]1台
51,980
税込57,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789736MB-W65SHL NBL19359509MB-W65SHL-N NBLMB-W65SHL NBL チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘付 プラス[家具] 19359509チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘付プラス[家具]1台
51,980
税込57,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789745MB-W65SHL CGY19359518MB-W65SHL-N CGYMB-W65SHL CGY チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘付 プラス[家具] 19359518チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘付プラス[家具]1台
51,980
税込57,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789754MB-W65SHL SBE19359527MB-W65SHL-N SBEMB-W65SHL SBE チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘付 プラス[家具] 19359527チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘付プラス[家具]1台
51,980
税込57,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789763MB-W65SHL CYE19359536MB-W65SHL-N CYEMB-W65SHL CYE チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘付 プラス[家具] 19359536チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘付プラス[家具]1台
51,980
税込57,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789772MB-W65SHL LGR19359545MB-W65SHL-N LGRMB-W65SHL LGR チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘付 プラス[家具] 19359545チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘付プラス[家具]1台
51,980
税込57,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789788MB-W65SHL SBL19359561MB-W65SHL-N SBLMB-W65SHL SBL チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘付 プラス[家具] 19359561チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘付プラス[家具]1台
51,980
税込57,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789797MB-W65SHL TRD19359570MB-W65SHL-N TRDMB-W65SHL TRD チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘付 プラス[家具] 19359570チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘付プラス[家具]1台
51,980
税込57,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789806MC-W65SHL SBK19359658MC-W65SHL-N SBKMC-W65SHL SBK チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘なし プラス[家具] 19359658チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘なしプラス[家具]1台
48,980
税込53,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789815MC-W65SHL NBL19359667MC-W65SHL-N NBLMC-W65SHL NBL チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘なし プラス[家具] 19359667チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘なしプラス[家具]1台
48,980
税込53,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789824MC-W65SHL CGY19359676MC-W65SHL-N CGYMC-W65SHL CGY チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘なし プラス[家具] 19359676チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘なしプラス[家具]1台
48,980
税込53,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789833MC-W65SHL SBE19359685MC-W65SHL-N SBEMC-W65SHL SBE チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘なし プラス[家具] 19359685チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘なしプラス[家具]1台
48,980
税込53,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789842MC-W65SHL CYE19359701MC-W65SHL-N CYEMC-W65SHL CYE チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘なし プラス[家具] 19359701チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘なしプラス[家具]1台
48,980
税込53,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789858MC-W65SHL LGR19359710MC-W65SHL-N LGRMC-W65SHL LGR チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘なし プラス[家具] 19359710チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘なしプラス[家具]1台
48,980
税込53,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789867MC-W65SHL SBL19359719MC-W65SHL-N SBLMC-W65SHL SBL チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘なし プラス[家具] 19359719チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘なしプラス[家具]1台
48,980
税込53,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58789876MC-W65SHL TRD19359728MC-W65SHL-N TRDMC-W65SHL TRD チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘なし プラス[家具] 19359728チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘なしプラス[家具]1台
48,980
税込53,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58790847MB-W54SL SBK19359256MB-W54SL-N SBKMB-W54SL SBK チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘付 プラス[家具] 19359256チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘付プラス[家具]1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58790856MB-W54SL NBL19359265MB-W54SL-N NBLMB-W54SL NBL チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘付 プラス[家具] 19359265チェア チェダーC 回転脚 背クッション 肘付プラス[家具]1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする