プラス[家具]
SQ アクリルスクリーン
種別
組立サービスなし
高さ(mm)
(天板面から)400
材質(本体)
樹脂(アクリル)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×5×800
材質(取付金具)
鋼板、焼付塗装
内容量
1台
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58795354
SQ-088AP W4
グラスカラー(TG)、本体フレーム:ホワイト(W4)
800×800
¥
58,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58795914
SQ-088AP M4
グラスカラー(TG)、本体フレーム:シルバー(M4)
800×800
¥
58,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。