曜日別特売

L6 スタンダードタイプ ガラス両開き保管庫(連結サービスなし)

L6 スタンダードタイプ ガラス両開き保管庫(連結サービスなし) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ ガラス両開き保管庫(連結サービスなし) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ ガラス両開き保管庫(連結サービスなし) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ ガラス両開き保管庫(連結サービスなし) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ ガラス両開き保管庫(連結サービスなし) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ ガラス両開き保管庫(連結サービスなし) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ ガラス両開き保管庫(連結サービスなし) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ ガラス両開き保管庫(連結サービスなし) - プラス[家具]

ガラス両開き保管庫L6(エルロク)スタンダードタイプです。
透明ガラスは強化ガラスを採用。割れにくく、万一割れても破片が粒状になるガラスを使用しています。
乳白色ガラスは飛散防止フィルム張りとなります。
扉は180度開くので一覧性が高く、収納物の出し入れが楽で、通行の邪魔にもなりません。
<L6(エルロク)シリーズについて>
保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。
幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。
行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。
スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。
ユーティリティアイテムなども充実しています。

グリーン購入法適合ホワイト材質(本体)鋼板、焼付塗装タイプ両開き扉最大積載量(kg)(棚板)40機構ラッチ機構棚ピッチ(mm)20材質(扉)鋼板、焼付塗装設置姿勢上置き用材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工錠前棚板厚さ(mm)15開口角(°)180均等耐荷重(kg/段)40内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※接触、衝突によるガラス面の破損を防ぐため、上置きでのご使用をおすすめいたします。
※連結サービス無しの商品です。お届けのみとなります。
※本体同士連結可能な商品ですが、連結サービス無し商品のため連結はいたしません。連結をご希望の場合は連結サービス付き商品をお選びください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
全16種類を絞り込む
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚板
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
ガラス部
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58811366L6-70AG-C W430.2透明(強化ガラス)900×450×720864×414×6701枚付(可動式)
104,400
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811375L6-70AG W430.2乳白(飛散防止フィルム貼り)900×450×720864×414×6701枚付(可動式)
104,400
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811384L6-105AG-C W442.5透明(強化ガラス)900×450×1050864×414×10002枚付(可動式)
120,900
81,980
90,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811393L6-105AG W442.5乳白(飛散防止フィルム貼り)900×450×1050864×414×10002枚付(可動式)
120,900
81,980
90,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811402L6-A70AG-C W427.8透明(強化ガラス)900×400×720864×364×6701枚付(可動式)
101,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811418L6-A70AG W427.8乳白(飛散防止フィルム貼り)900×400×720864×364×6701枚付(可動式)
101,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811427L6-A105AG-C W438.8透明(強化ガラス)900×400×1050864×364×10002枚付(可動式)
118,300
86,980
95,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811436L6-A105AG W438.8乳白(飛散防止フィルム貼り)900×400×1050864×364×10002枚付(可動式)
118,300
86,980
95,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811445L6-E70AG-C W427.8透明(強化ガラス)800×450×720764×414×6701枚付(可動式)
101,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811454L6-E70AG W427.8乳白(飛散防止フィルム貼り)800×450×720764×414×6701枚付(可動式)
101,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811463L6-E105AG-C W436.5透明(強化ガラス)800×450×1050764×414×10002枚付(可動式)
118,300
86,980
95,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811472L6-E105AG W436.5乳白(飛散防止フィルム貼り)800×450×1050764×414×10002枚付(可動式)
118,300
86,980
95,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811488L6-G70AG-C W424.9透明(強化ガラス)800×400×720764×364×6701枚付(可動式)
99,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811497L6-G70AG W424.9乳白(飛散防止フィルム貼り)800×400×720764×364×6701枚付(可動式)
99,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811506L6-G105AG-C W432.6透明(強化ガラス)800×400×1050764×364×10002枚付(可動式)
115,000
81,980
90,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811515L6-G105AG W432.6乳白(飛散防止フィルム貼り)800×400×1050764×364×10002枚付(可動式)
115,000
81,980
90,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする