曜日別特売

L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービスなし)

L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービスなし) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービスなし) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービスなし) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービスなし) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービスなし) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービスなし) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービスなし) - プラス[家具]L6 スタンダードタイプ オープン保管庫(連結サービスなし) - プラス[家具]

オープン保管庫L6(エルロク)スタンダードタイプのW900×D500サイズです。
<L6(エルロク)シリーズについて>
保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。
幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。
行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。
スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。
ユーティリティアイテムなども充実しています。

グリーン購入法適合ホワイト材質(本体)鋼板、焼付塗装タイプオープン材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工内容量1台
注意
※連結サービス無しの商品です。お届けのみとなります。
※本体同士連結可能な商品ですが、連結サービス無し商品のため連結はいたしません(下置きで使用する商品へのベース取り付けを含みます)。連結をご希望の場合は連結サービス付き商品をお選びください。
※下置き専用商品、および上置き・下置き両用商品を下置きで使用する際は別売の専用ベースが必要です。適合ベースをお持ちでない場合は同時購入をお願い致します。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
こちらの商品はメーカー自社便での配送となります。配送はメーカー休日を除く平日のみで、お届け時間のご指定はいただけません。
ご注文後の納入先変更はお早めにご連絡ください。出荷後の変更はお受けできません。また、お届け時の別場所転送指示にはご対応できませんのでお持ち帰りの上再配達とさせていただきます。
商品はお客様ご指定の場所までお持ちいたします。搬入はエレベーター搬入が基本となり、階段による移動は商品によっては別途費用の対象となります。
商品外寸をもとに設置先までの十分な経路をご確認の上ご注文ください。搬入できなかった場合の返品はお受けいたしかねます。
搬入に際して養生作業は行っておりません。
納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
配送員はお取引内容についてお答えできませんので、ご注文に関するお問合せはモノタロウ様へお願いいたします。
【配送例外について】
設置場所への立ち入りが難しい場合等、納入条件によりましては受け渡し可能な別の場所にてお渡しのみをお願いする場合がございます。
お届け先地域によっては配送曜日が限られます。また、一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しまたは軒先渡しとなります。
配送とは別の車両にて搬入、組立のための作業員がお伺いする場合がございます。
数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間をいただく場合がございます。
【不在・再配達について】
メーカー自社便配送は1日の配送順番・ルートが決まっている関係上、長時間の現場待機、および当日の再配達にはご対応できません。
長時間の待機が発生する場合やご不在の場合はお持ち帰りさせていただき、改めて再配達のご希望日をお伺いさせていただきます。不在票の投函はございません。
再配達となった際は再配達料がかかります。また、出荷までに再配達手配のご連絡をいただいてから3営業日程度いただいております。
【別途費用について】
下記に該当する場合はご注文後に別途費用のご連絡をさせていただく場合がございます。
・通常配送便にてご対応できない数量のご注文をいただいた場合
・納入先敷地内にて設置先までの間に階段による商品の上げ下ろしが発生する場合
・通常配送便のない地域のためチャーター便手配となる場合
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大積載量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ベース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58811524L6-F90E W427(底板・棚板)50900×500×890864×499×840下置き設置時必須(別売 L6-F11)
69,200
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811533L6-F105E W430(底板・棚板)50900×500×1050864×499×1000下置き設置時必須(別売 L6-F11)
79,100
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811542L6-F120E W437(底板・棚板)50900×500×1210864×499×1160下置き設置時必須(別売 L6-F11)
82,300
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811567L6-40ER W411.540900×450×400864×449×350取付不可
45,900
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811576L6-70E W419(底板・棚板)40900×450×720864×449×670下置き設置時必須(別売 L5-11)
47,100
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811585L6-90E W424(底板・棚板)40900×450×890864×449×840下置き設置時必須(別売 L5-11)
53,800
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811594L6-105E W426(底板・棚板)40900×450×1050864×449×1000下置き設置時必須(別売 L5-11)
59,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811603L6-120E W433(底板・棚板)40900×450×1210864×449×1160下置き設置時必須(別売 L5-11)
66,500
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811612L6-180E W447(底板・棚板)40900×450×1770864×449×1700必須(別売 L5-11)
91,500
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58817858L6-30ER W410.740900×450×330864×449×280取付不可
44,700
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811628L6-210E W454(底板・棚板)40900×450×2100864×449×2030必須(別売 L5-11)
108,700
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58811558L6-F210E W460(底板・棚板)50900×500×2100864×499×2030必須(別売 L6-F11)
140,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする