L6 保管庫用ベース

L6 保管庫用ベース - プラス[家具]L6 保管庫用ベース - プラス[家具]L6 保管庫用ベース - プラス[家具]L6 保管庫用ベース - プラス[家具]L6 保管庫用ベース - プラス[家具]L6 保管庫用ベース - プラス[家具]L6 保管庫用ベース - プラス[家具]L6 保管庫用ベース - プラス[家具]

保管庫 L6(エルロク)用ベースです。下置用保管庫を設置する際に必要です。
<L6(エルロク)シリーズについて>
保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。
幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。
行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。
スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。
ユーティリティアイテムなども充実しています。

材質鋼板、焼付塗装アジャスター調整範囲(mm)0~25内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お届けのみの商品になります。本体との連結作業は連結サービス付きの対応本体を同時購入いただいた場合のみとなります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
※ベースアンカープレート取付時は本体の連結サービス対象外となります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タイプ
機能
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58814552L6-F11 M4シルバー900×477×50W900×D500mm用ベースアンカープレート取付可(別売 L5-FBA)3.6
18,800
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58814568L6-B11 M4シルバー900×317×50W900×D340mm用ベースアンカープレート取付可(別売 L6-BBA)2.9
13,200
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58814796L6-E05 M4シルバー400×427×50W400×D450mm用ベースアンカープレート取付可(別売 L5-BA)2.6
13,200
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58814805L6-G05 M4シルバー400×377×50W400×D400mm用ベースアンカープレート取付可(別売 L5-40BA)2.4
13,100
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58825698L6-Q11 M4シルバー700×427×50W700×D450mm用ベースアンカープレート取付可(別売 L5-BA)3
13,500
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58801383L5-11 M4シルバー900×427×50W900×D450mm用ベースアンカープレート取付可(別売 L5-BA)3.3
14,300
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58801496L5-05 M4シルバー450×427×50W450×D450mm用ベースアンカープレート取付可(別売 L5-BA)3.5
14,000
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58802485L5-A11 M4シルバー900×377×50W900×D400mm用ベースアンカープレート取付可(別売 L5-40BA)3.1
13,800
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58802528L5-A05 M4シルバー450×377×50W450×D400mm用ベースアンカープレート取付可(別売 L5-40BA)3.2
13,200
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58803054L5-E11 M4シルバー800×427×50W800×D450mm用ベースアンカープレート取付可(別売 L5-BA)2.9
13,800
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58803842L5-G11 M4シルバー800×377×50W800×D400mm用ベースアンカープレート取付可(別売 L5-40BA)2.9
13,600
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする