プラス[家具]
L6 縦仕切板
色
ダークグレー
材質(本体)
鋼板/焼付塗装
仕切板
縦仕切板
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58814665
L6-SI-T1 DGY
403×15×70
A3・A4・B4引出し(D450用)
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
27日以内出荷
返品不可
58814674
L6-SI-T3 DGY
353×15×70
B4引出し(D400用)
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください