曜日別特売

事務イス プリセア(ホワイトシェル/ビニルレザー張り/ハイバック)

事務イス プリセア(ホワイトシェル/ビニルレザー張り/ハイバック) - プラス[家具]事務イス プリセア(ホワイトシェル/ビニルレザー張り/ハイバック) - プラス[家具]事務イス プリセア(ホワイトシェル/ビニルレザー張り/ハイバック) - プラス[家具]事務イス プリセア(ホワイトシェル/ビニルレザー張り/ハイバック) - プラス[家具]事務イス プリセア(ホワイトシェル/ビニルレザー張り/ハイバック) - プラス[家具]事務イス プリセア(ホワイトシェル/ビニルレザー張り/ハイバック) - プラス[家具]事務イス プリセア(ホワイトシェル/ビニルレザー張り/ハイバック) - プラス[家具]事務イス プリセア(ホワイトシェル/ビニルレザー張り/ハイバック) - プラス[家具]
高さ(mm)890~976奥行(mm)582キャスターあり座高(mm)405~491材質(座面)樹脂成型品/モールドウレタン/ビニルレザー張り材質(背)樹脂成型品/モールドウレタン/ビニルレザー張りグリーン購入法適合ハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなしサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
肘掛
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58825104KD-K53NL BKBK890~976405~491あり625
74,200
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58825113KD-K53NL BLBL890~976405~491あり625
74,200
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58825122KD-K53NL BEBE890~976405~491あり625
74,200
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58825138KB-K53NL BKBK890~976405~491あり610
65,100
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58825147KB-K53NL BLBL890~976405~491あり610
65,100
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58825156KB-K53NL BEBE890~976405~491あり610
65,100
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58825165KC-K53NL BKBK890~976405~491なし610
52,100
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58825174KC-K53NL BLBL890~976405~491なし610
52,100
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58825183KC-K53NL BEBE890~976405~491なし610
52,100
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする