曜日別特売

KIパネルPETクロスくもりG

KIパネルPETクロスくもりG - PLUS(プラス)[文具]
厚さ(mm)
50
色
ガラス:くもり
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
18件中 1~18件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
フレーム色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58853253KI-0916RG-HLGY1600900エルグレー
¥105,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58853278KI-1216RG-HLGY16001200エルグレー
¥122,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58853296KI-0918RG-HLGY1825900エルグレー
¥112,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58853314KI-1218RG-HLGY18251200エルグレー
¥128,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58854197KI-0916RG-H DGY1600900ダークエルグレー
¥105,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58854215KI-1216RG-H DGY16001200ダークエルグレー
¥122,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58854233KI-0918RG-H DGY1825900ダークエルグレー
¥112,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58854258KI-1218RG-HDG18251200ダークエルグレー
¥128,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58854732KI-0920RG-H LGY2000900エルグレー
¥118,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58854748KI-0920RG-H DGY2000900ダークエルグレー
¥118,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58854775KI-1220RG-H LGY20001200エルグレー
¥140,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58854784KI-1220RG-H DGY20001200ダークエルグレー
¥140,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58857137KI-0916RG-H W41600900ホワイト
¥105,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58857155KI-1216RG-H W416001200ホワイト
¥122,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58857173KI-0918RG-H W41825900ホワイト
¥112,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58857198KI-1218RG-H W418251200ホワイト
¥128,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58857216KI-0920RG-H W42000900ホワイト
¥118,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58857234KI-1220RG-H W420001200ホワイト
¥140,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする