マグネット式蚊帳カーテン
マグネットで出入りも簡単!虫・ホコリ対策に便利な蚊帳カーテン!
網戸のように虫・ホコリの侵入を防ぎながら、空気の入れ替えが可能なマグネット式蚊帳カーテンです。98×210cmサイズのドアに対応します。面ファスナーや押しピンで手軽に設置でき、清潔で快適な室内環境を維持できます。お子さまや高齢者も使いやすい、便利な商品です。
- セット内容
- マグネット式蚊帳カーテン(本体×1、面ファスナー×12、押しピン×20)×2
- 材質
- ポリエステル
- 寸法(mm)
- カーテン本体:約1000×2100、面ファスナー:約60×20、押しピン:約12
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※お手入れ方法:濡れた布などで拭いてください。汚れた部分は適宜洗剤を使い、拭き取ってください。掃除ブラシ等、網を傷つけるような掃除道具を使用しないでください。乾燥機・ドライクリーニングはご使用いただけません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。パネル式パーティション の新着商品
カテゴリ







![注文コード:04897327 マグネット式蚊帳カーテン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04897327-260917-02.jpg)
![注文コード:04897327 マグネット式蚊帳カーテン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04897327-260917-04.jpg)
![注文コード:04897327 マグネット式蚊帳カーテン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04897327-260917-06.jpg)
![注文コード:04897327 マグネット式蚊帳カーテン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04897327-260917-08.jpg)
![注文コード:04897327 マグネット式蚊帳カーテン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04897327-260917-10.jpg)
![注文コード:04897327 マグネット式蚊帳カーテン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04897327-260917-12.jpg)


















