L6 クリアケースキャビネット用クリアケーストレー

L6 クリアケースキャビネット用クリアケーストレー - プラス[家具]L6 クリアケースキャビネット用クリアケーストレー - プラス[家具]L6 クリアケースキャビネット用クリアケーストレー - プラス[家具]

保管庫用クリアケーストレーです。
L6(エルロク)シリーズ対応。

仕様見出し紙付(出し入れ可)付属品見出し紙(出し入れ可)材質ポリスチレン(PS)ホワイト対応W900、W800mmタイプ内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
種類
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58858345RN-A4-F0.51A4判縦型深型A4判縦型深型224×311×79224×311×79
4,500
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
58858354RN-A4-A0.39A4判縦型浅型A4判縦型浅型225×314×38225×314×38
3,400
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
58858363RN-A3-A0.66A3判縦型浅型A3判縦型深型474×311×37474×311×37
6,400
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする