プラス[家具]
b-Foret フリーデスク 片面タイプ(組立サービスなし)
多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」フリーデスク片面タイプ。
天板には配線を簡単に出し入れできる溝(配線口)付きで、コンセントやコードをすっきり収納します。
材質
天板・幕板・本体・脚部=低圧メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード、エッジ=ABS
高さ(mm)
720
キャスター
なし
最大積載荷重(kg)
天板(幅1200mmあたり)=60
天板厚さ(mm)
25
グリーン購入法
適合
アジャスター
付
内容量
1台
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58874253
BF2-106-J W4
(本体・天板)ホワイト
1000×600×720
60
¥
39,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58874262
BF2-126-J W4
(本体・天板)ホワイト
1200×600×720
60
¥
42,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58874278
BF2-206-J W4
(本体・天板)ホワイト
2000×600×720
60
¥
60,300
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58874287
BF2-246-J W4
(本体・天板)ホワイト
2400×600×720
60
¥
63,700
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58874332
BF2-106-J T2
ホワイト/ミディアムウッド
1000×600×720
60
¥
39,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58874348
BF2-126-J T2
ホワイト/ミディアムウッド
1200×600×720
60
¥
42,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58874357
BF2-206-J T2
ホワイト/ミディアムウッド
2000×600×720
60
¥
60,300
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58874366
BF2-246-J T2
ホワイト/ミディアムウッド
2400×600×720
60
¥
63,700
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
製品紹介 b-Foret フリーデスク 片面
参考になった