プラス[家具]
RJデスクII サイドテーブル(組立サービスなし)
ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」サイドテーブルです。
天板片側はU型の丸みのあるフォルムになっています。
デスクと組み合わせることでワークスペースが広がります。
グリーン購入法
適合
材質
天板:メラミン樹脂化粧板、脚:鋼管(樹脂焼付塗装)、エッジ:ABS
幅(mm)
400
質量(kg)
14.1
高さ(mm)
700
奥行(mm)
1200
最大積載量(kg)
40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×1200×700
天板厚さ(mm)
30
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
897×670
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
400×1200×700
総耐荷重(kg)
40
アジャスター
有
内容量
1台
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
取扱説明書:
(0.14MB)
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58875784
RJ-7DT-ST WH
ホワイト
¥
31,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58875793
RJ-7DT-ST LGY
エルグレー
¥
31,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。