曜日別特売

UJデスク 片袖机 ダイヤル錠タイプ(組立サービスなし)

UJデスク 片袖机 ダイヤル錠タイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]UJデスク 片袖机 ダイヤル錠タイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]UJデスク 片袖机 ダイヤル錠タイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]UJデスク 片袖机 ダイヤル錠タイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]UJデスク 片袖机 ダイヤル錠タイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]UJデスク 片袖机 ダイヤル錠タイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]UJデスク 片袖机 ダイヤル錠タイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]UJデスク 片袖机 ダイヤル錠タイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]

高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」ダイヤル錠タイプ。

材質天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS、本体・幕板・脚部=鋼板(樹脂焼付塗装)最大積載量(kg)天板=140、トレー=5、引出=上段10、中段25、下段30機構トレー・袖引出各段ラッチ機構天板厚さ(mm)30引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段=328×442×72、中・下段=317×527×265グリーン購入法適合アジャスター内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※センタートレー・サイドトレーに鍵は付きません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58875967UJ-107A-3D WS/W4本体=ホワイト、天板=ホワイト仕切板SS1枚・L2枚、ペントレー1個付、センタートレー×1
89,100
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58875976UJ-127A-3D WS/W4本体=ホワイト、天板=ホワイト仕切板SS1枚・L2枚、ペントレー1個付、センタートレー×1
91,700
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58875985UJ-147A-3D WS/W4本体=ホワイト、天板=ホワイト仕切板SS1枚・L2枚、ペントレー1個付、センタートレー×1、サイドトレー×1
97,500
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876037UJ-107A-3D WM/W4本体=ホワイト、天板=ホワイトメープル仕切板SS1枚・L2枚、ペントレー1個付、センタートレー×1
89,100
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876046UJ-127A-3D WM/W4本体=ホワイト、天板=ホワイトメープル仕切板SS1枚・L2枚、ペントレー1個付、センタートレー×1
91,700
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876055UJ-147A-3D WM/W4本体=ホワイト、天板=ホワイトメープル仕切板SS1枚・L2枚、ペントレー1個付、センタートレー×1、サイドトレー×1
97,500
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876107UJ-107A-3D T2/W4本体=ホワイト、天板=ミディアムウッド仕切板SS1枚・L2枚、ペントレー1個付、センタートレー×1
89,100
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876116UJ-127A-3D T2/W4本体=ホワイト、天板=ミディアムウッド仕切板SS1枚・L2枚、ペントレー1個付、センタートレー×1
91,700
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876125UJ-147A-3D T2/W4本体=ホワイト、天板=ミディアムウッド仕切板SS1枚・L2枚、ペントレー1個付、センタートレー×1、サイドトレー×1
97,500
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

製品紹介 片袖机ダイヤル錠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする