曜日別特売

UJデスク専用デスクトップパネル(組立サービスなし)

UJデスク専用デスクトップパネル(組立サービスなし) - プラス[家具]UJデスク専用デスクトップパネル(組立サービスなし) - プラス[家具]UJデスク専用デスクトップパネル(組立サービスなし) - プラス[家具]UJデスク専用デスクトップパネル(組立サービスなし) - プラス[家具]UJデスク専用デスクトップパネル(組立サービスなし) - プラス[家具]UJデスク専用デスクトップパネル(組立サービスなし) - プラス[家具]UJデスク専用デスクトップパネル(組立サービスなし) - プラス[家具]UJデスク専用デスクトップパネル(組立サービスなし) - プラス[家具]

高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」UJ用デスクトップパネル。
マグネットは使えません。

付属品取付金具付材質クロス=ポリエステル、芯材=パーティクルボード(枠組みフラッシュペーパーハニカムコア)、フレーム=アルミ取付け方法天板サイドエッジに取付金具にて固定パネル厚(mm)25パネル高さ(mm)400内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58876177UJ-044P-J BLブルーW400脇机用
24,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876186UJ-104P-J BLブルーW1000用
28,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876195UJ-124P-J BLブルーW1200用
29,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876204UJ-144P-J BLブルーW1400用
31,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876213UJ-164P-J BLブルーW1600用
34,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876222UJ-044P-J BEベージュW400脇机用
24,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876238UJ-104P-J BEベージュW1000用
28,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876247UJ-124P-J BEベージュW1200用
29,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876256UJ-144P-J BEベージュW1400用
31,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876265UJ-164P-J BEベージュW1600用
34,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876274UJ-044P-J YGイエローグリーンW400脇机用
24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876283UJ-104P-J YGイエローグリーンW1000用
28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876292UJ-124P-J YGイエローグリーンW1200用
29,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876308UJ-144P-J YGイエローグリーンW1400用
31,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876317UJ-164P-J YGイエローグリーンW1600用
34,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

製品紹介 UJデスクトップパネル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする