プラス[家具]
UJデスク 片袖机 シリンダー錠タイプ(組立サービスなし)
高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」シリンダー錠タイプ。
材質
天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS、本体・幕板・脚部=鋼板(樹脂焼付塗装)
最大積載量(kg)
天板=140、トレー=5、引出=上段10、中段25、下段30
機構
トレー・袖引出各段ラッチ機構
天板厚さ(mm)
30
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上段=328×442×72、中・下段=317×527×265
グリーン購入法
適合
アジャスター
付
内容量
1台
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※センタートレー・サイドトレーに鍵は付きません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
全9種類を絞り込む
色
本体=ホワイト、天板=ホワイト
本体=ホワイト、天板=ホワイトメープル
本体=ホワイト、天板=ミディアムウッド
幅(mm)
1000
1200
1400
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
幅(mm)
天板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58876432
UJ-107A-3 WM/W4
本体=ホワイト、天板=ホワイトメープル
1000
1000
¥
79,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876448
UJ-127A-3 WM/W4
本体=ホワイト、天板=ホワイトメープル
1200
1200
¥
82,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876457
UJ-147A-3 WM/W4
本体=ホワイト、天板=ホワイトメープル
1400
1400
¥
88,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876545
UJ-107A-3 T2/W4
本体=ホワイト、天板=ミディアムウッド
1000
1000
¥
79,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876554
UJ-127A-3 T2/W4
本体=ホワイト、天板=ミディアムウッド
1200
1200
¥
82,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876563
UJ-147A-3 T2/W4
本体=ホワイト、天板=ミディアムウッド
1400
1400
¥
88,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876694
UJ-107A-3 WS/W4
本体=ホワイト、天板=ホワイト
1000
1000
¥
79,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876703
UJ-127A-3 WS/W4
本体=ホワイト、天板=ホワイト
1200
1200
¥
82,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876712
UJ-147A-3 WS/W4
本体=ホワイト、天板=ホワイト
1400
1400
¥
88,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
製品紹介 片袖机
参考になった