木製家具EJシリーズ サイドボード

木製家具EJシリーズ サイドボード - プラス[家具]

マホガニー風の木の質感が格調ある空間を演出してくれる木製家具「EJシリーズ」サイドボード。
同シリーズの家具との組み合わせで、よりクラス感のある空間に仕上がります。

マホガニー付属品可動棚板大1枚・小1枚付材質天板:メラミン樹脂化粧板、本体:ポリエステル化粧板、芯材:パーティクルボード、取っ手:アルミ合金最大積載量(kg)天板=30、棚板=25/棚1段あたり天板厚さ(mm)30内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左757・右369×407×526棚板厚さ(mm)202枚付(左右扉は同一鍵で施錠できます)グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)60アジャスターサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58876798EJ-120S MH
116,300
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,690/税込¥7,359
北海道地方1¥6,690/税込¥7,359
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする