サイドパネル

サイドパネル - プラス[家具]

クロス仕様のサイドパネル(JS2-SP)。プッシュピンが使えます。

仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)パネル厚(mm)25パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※サイドパネルは単体ではご使用になれません。デスクトップパネルと連結してご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58877008JS2-073SP BEベージュ
15,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58876992JS2-073SP BLブルー
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58877017JS2-073SP YGイエローグリーン
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

製品紹介 サイドパネル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58876992JS2-073SP BL58877148JS2-073SP BLJS2-073SP BL デスクトップサイドパネル(組立サービスなし) プラス[家具] 58877148デスクトップサイドパネル(組立サービスなし)プラス[家具]1台
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする