b-Foret ミーティングテーブル(組立サービスなし)

b-Foret ミーティングテーブル(組立サービスなし) - プラス[家具]b-Foret ミーティングテーブル(組立サービスなし) - プラス[家具]b-Foret ミーティングテーブル(組立サービスなし) - プラス[家具]b-Foret ミーティングテーブル(組立サービスなし) - プラス[家具]b-Foret ミーティングテーブル(組立サービスなし) - プラス[家具]

清潔感あふれるホワイトカラー、多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」ミーティングテーブル。
パソコンを活用した作業やミーティングに便利なセンター配線ボックス付きのワークテーブル。
天板中央に設けた配線口に、コンセントやまとめたコードなどを置ける配線受けがセットされてワークスペースをすっきり保ちます。

仕様配線ボックス、配線受け(W528×D200×H100mm)付材質天板=低圧メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード、エッジ=ABS、脚部=鋼管(樹脂焼付塗装)キャスターなし最大積載量(kg)40機能配線ボックス天板厚さ(mm)18グリーン購入法適合アジャスター内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58877473BF-189R W4シルバー/ホワイト401800
37,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58877482BF-159R W4シルバー/ホワイト401500
34,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする