曜日別特売

スクールチェア

スクールチェア - プラス[家具]スクールチェア - プラス[家具]スクールチェア - プラス[家具]
ライトグリーン種類学校用肘掛なし材質(フレーム)スチールパイプ(Φ15.9mm)、焼付塗装材質(座面)樹脂成型品材質(背)樹脂成型品グリーン購入法適合スタッキング可能(5脚まで)サービス分類組立・設置・取付キャスターの有無なしテーブルの有無なし内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58878548SC-334 GR4373.4648387W437×D387×H648
15,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58878557SC-338 GR4403.6711424W440×D424×H711
15,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58878566SC-342 GR4433.7772450W443×D450×H772
15,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする