曜日別特売

JLストレージ ラテラル3段(連結サービス付)

JLストレージ ラテラル3段(連結サービス付) - プラス[家具]JLストレージ ラテラル3段(連結サービス付) - プラス[家具]

省スペースモジュールのスチール保管庫「JLストレージ」のラテラル3段保管庫です。
幅700mm×奥行400mmのコンパクトサイズで省スペースオフィスにおすすめです。
高さバリエーションも豊富で天井までの収納スペースを有効活用できます。
上置きと下置きを組み合わせれば収容量がアップします。

設置姿勢下置用タイプラテラル付属品仕切板2枚/1段あたり、鍵2枚、連結用ネジ、ナット材質本体=スチール(樹脂焼付塗装)、取っ手=ABS樹脂質量(kg)52最大積載量(kg)40/1段あたり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×1100機能ラッチ機構、オールロック機構、セーフティロック機構ベース不要内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1マス)616×340×315シリンダー錠グリーン購入法適合アジャスターあり(調整高15mm)サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※転倒の危険性がありますので単体では使用せず、必ず2台以上で連結してご使用ください。
※やむをえず単体で使用する場合は、安定脚(JL-TK)または転倒防止金具(TB-003L)をご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・学校等建物が複数あり、個別の部屋までお届けする場合、建物名に加え部屋番号までご入力をお願いいたします。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・エレベーターや階段、通路、ドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか事前にご確認の上ご注文ください。
・2階以上の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので予めご了承願います。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合は配送できない場合がございますのでご注意ください。
・お届けに際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58879388JL-A110H3 WHホワイト1110
101,600
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58879397JL-A110H3 WMホワイトメープル1100
112,400
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする