曜日別特売

マグネットトレイ

マグネットトレイ - PLUS(プラス)[文具]マグネットトレイ - PLUS(プラス)[文具]マグネットトレイ - PLUS(プラス)[文具]
(2件のレビュー)

マーカーやイレーザーを置けるマグネットトレイ。
トレーの付属していないホワイトボードシートや、トレーは付属しているものの粉受けとしての長さが足りない場合にお使いください。

奥行(mm)57高さ(mm)35材質ABS樹脂繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58881077VSM-T700Gライトグレー7000.285
2,760
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
58881086VSM-T1160BLブルー11600.465
3,700
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58881086
2023-06-01
用途: ホワイトボードについているトレイが壊れたので
大信印刷株式会社製造業

特に問題ないですし、磁力も強力です。
白色が欲しかったぐらいです。

1が参考にしています
対象商品 : 58881086
2022-02-15
用途: ホワイトボードの受け皿に購入
株式会社エコー建設業・工事業

本来、会社のホワイトボード用にホワイトを希望していたのですが、長さが今回のブルー?しかなくて残念でしたが消しカスがボロボロ落ちてくるのを、防げたので良しとします。
マグネットが強力で安心ですが、受けの表面に溝が有るので、掃除しずらい気がします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする