曜日別特売
モノタロウ

スクレーパー ロングタイプ 交換用替刃

スクレーパー ロングタイプ 交換用替刃 - モノタロウ
(6件のレビュー)

スクレーパー(ロングタイプ)の交換用替刃です。

用途スクレーパー(ロングタイプ)の交換用替刃として幅(mm)39内容量1パック(10枚)
注意
※スクレーパー(ロングタイプ)の交換用替刃ですので別の用途で使用しないでください。※先端が大変鋭利になっているので、取り扱いに注意してください。※ケースからブレードを取り出す際は、手や指をケガしないよう慎重に行ってください。※湿度が高い場所や、濡れた場所に保管すると、製品が錆びる恐れがありますので、常温で乾燥した場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60981043-
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: 車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすいです。工具を安く販売してくれるのは助かります。

対象商品 : 60981043
2022-01-14
用途: ガラスシールはがし
株式会社 東京カークリーン社自動車・二輪車・自転車関連業

仕事で使うので、すぐにダメになってしまうので、価格が安くて助かる。

対象商品 : 60981043
2021-03-02
用途: シールやステッカー剥がしの作業
農・林・水産業

シールやステッカー剥がしの作業が楽です。いいです。本体も購入しています。

対象商品 : 60981043
2019-07-19
用途: 車検や定期点検ステッカーはがし
工房 わたなべ自動車・二輪車・自転車関連業

使い方が悪かったのか?直ぐに刃がこぼれてしまいました。値段も手頃なんで、不満は有りません。付属のケースも気に入ってます。

対象商品 : 60981043
2019-08-30
用途: 自宅使用

お値段は安いですが、すぐに折れます。もうちょっと強度が欲しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 60981043
2018-03-14
用途: 車検のステッカーはがし
磯信商店

いつもと同じように予備として注文していますので普通ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする