KZ型片面ユニット(バックボードタイプ)本体

KZ型片面ユニット(バックボードタイプ)本体 - タテヤマアドバンスKZ型片面ユニット(バックボードタイプ)本体 - タテヤマアドバンスKZ型片面ユニット(バックボードタイプ)本体 - タテヤマアドバンスKZ型片面ユニット(バックボードタイプ)本体 - タテヤマアドバンスKZ型片面ユニット(バックボードタイプ)本体 - タテヤマアドバンス
(2件のレビュー)

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。

仕様背面ボードタイプ・単体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1種別本体ベース高(mm)110内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※柱下部のアジャスターにて水平を調整下さい。
※2つの床板奥行サイズを1種類の柱で兼用しております。
※組立にはプラスチックハマーが必要です。
全431種類を絞り込む
間口(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
431種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58882443KZHS60A120S本体600ホワイト1200378(床板)250
30,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882452KZHS60Z120S本体600ホワイト1200428(床板)250
31,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882468KZHS60B120S本体600ホワイト1200478(床板)250
31,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882477KZHS60C120S本体600ホワイト1200528(床板)250
32,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882486KZHS60A135S本体600ホワイト1350378(床板)250
31,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882495KZHS60Z135S本体600ホワイト1350428(床板)250
31,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882504KZHS60B135S本体600ホワイト1350478(床板)250
32,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882513KZHS60C135S本体600ホワイト1350528(床板)250
32,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882522KZHS60D135S本体600ホワイト1350628(床板)250
34,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882538KZHS60E135S本体600ホワイト1350678(床板)250
36,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882547KZHS60A150S本体600ホワイト1500378(床板)250
31,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882556KZHS60Z150S本体600ホワイト1500428(床板)250
31,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882565KZHS60B150S本体600ホワイト1500478(床板)250
32,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882574KZHS60C150S本体600ホワイト1500528(床板)250
33,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882583KZHS60D150S本体600ホワイト1500628(床板)250
35,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882592KZHS60E150S本体600ホワイト1500678(床板)250
36,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882608KZHS60H150S本体600ホワイト1500828(床板)250
40,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882617KZHS60K150S本体600ホワイト1500978(床板)250
44,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882626KZHS60A165S本体600ホワイト1650378(床板)250
32,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882635KZHS60Z165S本体600ホワイト1650428(床板)250
33,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882644KZHS60B165S本体600ホワイト1650478(床板)250
34,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882653KZHS60C165S本体600ホワイト1650528(床板)250
34,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882662KZHS60D165S本体600ホワイト1650628(床板)250
36,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882678KZHS60E165S本体600ホワイト1650678(床板)250
37,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882687KZHS60H165S本体600ホワイト1650828(床板)250
45,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882696KZHS60K165S本体600ホワイト1650978(床板)250
49,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882705KZHS60A180S本体600ホワイト1800378(床板)250
34,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882714KZHS60Z180S本体600ホワイト1800428(床板)250
34,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882723KZHS60B180S本体600ホワイト1800478(床板)250
35,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882732KZHS60C180S本体600ホワイト1800528(床板)250
35,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882748KZHS60D180S本体600ホワイト1800628(床板)250
37,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882757KZHS60E180S本体600ホワイト1800678(床板)250
39,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882766KZHS60H180S本体600ホワイト1800828(床板)250
43,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882775KZHS60K180S本体600ホワイト1800978(床板)250
47,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882784KZHS60A210S本体600ホワイト2100378(床板)250
37,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882793KZHS60Z210S本体600ホワイト2100428(床板)250
38,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882802KZHS60B210S本体600ホワイト2100478(床板)250
39,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882818KZHS60C210S本体600ホワイト2100528(床板)250
39,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882827KZHS60D210S本体600ホワイト2100628(床板)250
41,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882836KZHS60E210S本体600ホワイト2100678(床板)250
42,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882845KZHS60H210S本体600ホワイト2100828(床板)250
47,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882854KZHS60K210S本体600ホワイト2100978(床板)250
50,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882863KZHS60B240S本体600ホワイト2400478(床板)250
41,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882872KZHS60C240S本体600ホワイト2400528(床板)250
42,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882888KZHS60D240S本体600ホワイト2400628(床板)250
44,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882897KZHS60E240S本体600ホワイト2400678(床板)250
45,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882906KZHS60H240S本体600ホワイト2400828(床板)250
50,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882915KZHS60K240S本体600ホワイト2400978(床板)250
53,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882924KZHS90A120S本体900ホワイト1200378(床板)250
29,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58882933KZHS90Z120S本体900ホワイト1200428(床板)250
29,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58883204
2019-04-08
用途: 展示品の陳列棚
アーツインテリジェンス株式会社サービス業

組み立ては簡単でしたが、組立図面は添付されておらず、ネットでPDFダウンロードのみでした。組立図面も一緒に付属するとなお良いと思います。組立図面に記載(叩き込む)のある通り、部品をハメ込む際にプラスチックハンマーで叩き込みが必要となり、かなり大きな音が響きます。

対象商品 : 58883667
2019-03-20
用途: 商品の陳列に
医療・福祉・介護関連業

取扱説明書が入っていないので焦りましたが、スマホで検索したらすぐに見つかりました。
想像していたより組み立てが簡単。ボルトやねじ止めがほとんどなく、はめ込み式でスピーディーに組めました。
パネル部分は想像よりも薄っぺらいポリ素材のものです。
パネルは、工夫すれば自作できるので好きな素材のものをはめ込むことも可能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする