KZ型片面ユニット(バックボードタイプ)連結

KZ型片面ユニット(バックボードタイプ)連結 - タテヤマアドバンスKZ型片面ユニット(バックボードタイプ)連結 - タテヤマアドバンスKZ型片面ユニット(バックボードタイプ)連結 - タテヤマアドバンスKZ型片面ユニット(バックボードタイプ)連結 - タテヤマアドバンスKZ型片面ユニット(バックボードタイプ)連結 - タテヤマアドバンス

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。

仕様背面ボードタイプ・連結タイプセット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1種別セミ耐荷重(kg)(床板)250ベース高(mm)110内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※柱下部のアジャスターにて水平を調整下さい。
※2つの床板奥行サイズを1種類の柱で兼用しております。
※組立にはプラスチックハマーが必要です。
※連結タイプ単独のご使用はできません。
全432種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
432種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58883886KZHS60A120Sセミホワイト6003781200
22,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58883895KZHS60Z120Sセミホワイト6004281200
22,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58883904KZHS60B120Sセミホワイト6004781200
23,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58883913KZHS60C120Sセミホワイト6005281200
23,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58883922KZHS60A135Sセミホワイト6003781350
22,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58883938KZHS60Z135Sセミホワイト6004281350
22,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58883947KZHS60B135Sセミホワイト6004781350
23,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58883956KZHS60C135Sセミホワイト6005281350
23,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58883965KZHS60D135Sセミホワイト6006281350
25,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58883974KZHS60E135Sセミホワイト6006781350
26,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58883983KZHS60A150Sセミホワイト6003781500
22,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58883992KZHS60Z150Sセミホワイト6004281500
23,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884008KZHS60B150Sセミホワイト6004781500
23,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884017KZHS60C150Sセミホワイト6005281500
24,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884026KZHS60D150Sセミホワイト6006281500
25,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884035KZHS60E150Sセミホワイト6006781500
27,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884044KZHS60H150Sセミホワイト6008281500
29,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884053KZHS60K150Sセミホワイト6009781500
32,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884062KZHS60A165Sセミホワイト6003781650
23,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884078KZHS60Z165Sセミホワイト6004281650
24,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884087KZHS60B165Sセミホワイト6004781650
24,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884096KZHS60C165Sセミホワイト6005281650
25,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884105KZHS60D165Sセミホワイト6006281650
26,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884114KZHS60E165Sセミホワイト6006781650
28,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884123KZHS60H165Sセミホワイト6008281650
33,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884132KZHS60K165Sセミホワイト6009781650
36,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884148KZHS60A180Sセミホワイト6003781800
24,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884157KZHS60Z180Sセミホワイト6004281800
24,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884166KZHS60B180Sセミホワイト6004781800
25,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884175KZHS60C180Sセミホワイト6005281800
26,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884184KZHS60D180Sセミホワイト6006281800
27,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884193KZHS60E180Sセミホワイト6006781800
28,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884202KZHS60H180Sセミホワイト6008281800
31,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884218KZHS60K180Sセミホワイト6009781800
34,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884227KZHS60A210Sセミホワイト6003782100
26,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884236KZHS60Z210Sセミホワイト6004282100
27,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884245KZHS60B210Sセミホワイト6004782100
27,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884254KZHS60C210Sセミホワイト6005282100
28,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884263KZHS60D210Sセミホワイト6006282100
29,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884272KZHS60E210Sセミホワイト6006782100
31,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884288KZHS60H210Sセミホワイト6008282100
33,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884297KZHS60K210Sセミホワイト6009782100
36,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884306KZHS60B240Sセミホワイト6004782400
29,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884315KZHS60C240Sセミホワイト6005282400
29,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884324KZHS60D240Sセミホワイト6006282400
31,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884333KZHS60E240Sセミホワイト6006782400
32,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884342KZHS60H240Sセミホワイト6008282400
35,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884358KZHS60K240Sセミホワイト6009782400
38,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884367KZHS90A120Sセミホワイト9003781200
21,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58884376KZHS90Z120Sセミホワイト9004281200
21,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする