KZ型片面ユニット(バックネットタイプ)本体

KZ型片面ユニット(バックネットタイプ)本体 - タテヤマアドバンスKZ型片面ユニット(バックネットタイプ)本体 - タテヤマアドバンスKZ型片面ユニット(バックネットタイプ)本体 - タテヤマアドバンスKZ型片面ユニット(バックネットタイプ)本体 - タテヤマアドバンスKZ型片面ユニット(バックネットタイプ)本体 - タテヤマアドバンス
(1件のレビュー)

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。

仕様背面ネットタイプ・単体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 背面クリップ×2(H2100、2400×4) 背面パネル×1種別本体耐荷重(kg)(床板)250ベース高(mm)110内容量1台
取扱説明書:(1.14MB) (9.95MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※柱下部のアジャスターにて水平を調整下さい。
※2つの床板奥行サイズを1種類の柱で兼用しております。
※組立にはプラスチックハマーが必要です。
全432種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
432種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58891078KZHN60A120S本体ホワイト6003781200
35,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891087KZHN60Z120S本体ホワイト6004281200
35,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891096KZHN60B120S本体ホワイト6004781200
36,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891105KZHN60C120S本体ホワイト6005281200
37,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891114KZHN60A135S本体ホワイト6003781350
35,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891123KZHN60Z135S本体ホワイト6004281350
36,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891132KZHN60B135S本体ホワイト6004781350
37,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891148KZHN60C135S本体ホワイト6005281350
37,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891157KZHN60D135S本体ホワイト6006281350
39,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891166KZHN60E135S本体ホワイト6006781350
40,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891175KZHN60A150S本体ホワイト6003781500
36,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891184KZHN60Z150S本体ホワイト6004281500
37,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891193KZHN60B150S本体ホワイト6004781500
38,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891202KZHN60C150S本体ホワイト6005281500
38,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891218KZHN60D150S本体ホワイト6006281500
40,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891227KZHN60E150S本体ホワイト6006781500
41,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891236KZHN60H150S本体ホワイト6008281500
45,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891245KZHN60K150S本体ホワイト6009781500
49,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891254KZHN60A165S本体ホワイト6003781650
38,500
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891263KZHN60Z165S本体ホワイト6004281650
38,800
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891272KZHN60B165S本体ホワイト6004781650
39,600
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891288KZHN60C165S本体ホワイト6005281650
40,200
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891297KZHN60D165S本体ホワイト6006281650
42,000
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891306KZHN60E165S本体ホワイト6006781650
43,400
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891315KZHN60H165S本体ホワイト6008281650
51,500
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891324KZHN60K165S本体ホワイト6009781650
54,800
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891333KZHN60A180S本体ホワイト6003781800
40,400
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891342KZHN60Z180S本体ホワイト6004281800
40,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891358KZHN60B180S本体ホワイト6004781800
41,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891367KZHN60C180S本体ホワイト6005281800
42,100
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891376KZHN60D180S本体ホワイト6006281800
43,900
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891385KZHN60E180S本体ホワイト6006781800
45,400
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891394KZHN60H180S本体ホワイト6008281800
50,100
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891403KZHN60K180S本体ホワイト6009781800
53,400
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891412KZHN60A210S本体ホワイト6003782100
44,900
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891428KZHN60Z210S本体ホワイト6004282100
45,000
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891437KZHN60B210S本体ホワイト6004782100
46,100
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891446KZHN60C210S本体ホワイト6005282100
46,500
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891455KZHN60D210S本体ホワイト6006282100
48,200
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891464KZHN60E210S本体ホワイト6006782100
49,800
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891473KZHN60H210S本体ホワイト6008282100
54,600
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891482KZHN60K210S本体ホワイト6009782100
57,900
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891498KZHN60B240S本体ホワイト6004782400
47,200
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891507KZHN60C240S本体ホワイト6005282400
50,300
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891516KZHN60D240S本体ホワイト6006282400
52,000
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891525KZHN60E240S本体ホワイト6006782400
53,500
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891534KZHN60H240S本体ホワイト6008282400
58,100
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891543KZHN60K240S本体ホワイト6009782400
61,600
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891552KZHN90A120S本体ホワイト9003781200
37,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58891568KZHN90Z120S本体ホワイト9004281200
37,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58891823
2023-02-18
用途: 食品陳列用
飲食業

組立説明書が入っておらず、自分なりに試行錯誤しながら組み立てたのでめちゃくちゃ苦労しました!
★1もつけたくない、もう二度と購入しないです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする