KZ型片面ユニット(バックネットタイプ)連結

KZ型片面ユニット(バックネットタイプ)連結 - タテヤマアドバンスKZ型片面ユニット(バックネットタイプ)連結 - タテヤマアドバンスKZ型片面ユニット(バックネットタイプ)連結 - タテヤマアドバンスKZ型片面ユニット(バックネットタイプ)連結 - タテヤマアドバンスKZ型片面ユニット(バックネットタイプ)連結 - タテヤマアドバンス
(1件のレビュー)

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。

仕様背面ネットタイプ・連結タイプセット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1種別セミ耐荷重(kg)(床板)250ベース高(mm)110内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※柱下部のアジャスターにて水平を調整下さい。
※2つの床板奥行サイズを1種類の柱で兼用しております。
※組立にはプラスチックハマーが必要です。
※連結タイプ単独のご使用はできません。
全432種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
432種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58892514KZHN60A120Sセミホワイト6003781200
27,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892523KZHN60Z120Sセミホワイト6004281200
27,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892532KZHN60B120Sセミホワイト6004781200
28,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892548KZHN60C120Sセミホワイト6005281200
28,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892557KZHN60A135Sセミホワイト6003781350
27,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892566KZHN60Z135Sセミホワイト6004281350
27,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892575KZHN60B135Sセミホワイト6004781350
28,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892584KZHN60C135Sセミホワイト6005281350
28,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892593KZHN60D135Sセミホワイト6006281350
29,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892602KZHN60E135Sセミホワイト6006781350
31,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892618KZHN60A150Sセミホワイト6003781500
28,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892627KZHN60Z150Sセミホワイト6004281500
28,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892636KZHN60B150Sセミホワイト6004781500
29,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892645KZHN60C150Sセミホワイト6005281500
29,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892654KZHN60D150Sセミホワイト6006281500
31,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892663KZHN60E150Sセミホワイト6006781500
32,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892672KZHN60H150Sセミホワイト6008281500
34,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892688KZHN60K150Sセミホワイト6009781500
37,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892697KZHN60A165Sセミホワイト6003781650
29,500
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892706KZHN60Z165Sセミホワイト6004281650
29,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892715KZHN60B165Sセミホワイト6004781650
30,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892724KZHN60C165Sセミホワイト6005281650
30,700
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892733KZHN60D165Sセミホワイト6006281650
32,100
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892742KZHN60E165Sセミホワイト6006781650
33,700
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892758KZHN60H165Sセミホワイト6008281650
39,500
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892767KZHN60K165Sセミホワイト6009781650
42,400
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892776KZHN60A180Sセミホワイト6003781800
31,000
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892785KZHN60Z180Sセミホワイト6004281800
31,100
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892794KZHN60B180Sセミホワイト6004781800
31,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892803KZHN60C180Sセミホワイト6005281800
32,200
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892812KZHN60D180Sセミホワイト6006281800
33,500
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892828KZHN60E180Sセミホワイト6006781800
35,100
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892837KZHN60H180Sセミホワイト6008281800
37,900
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892846KZHN60K180Sセミホワイト6009781800
40,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892855KZHN60A210Sセミホワイト6003782100
33,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892864KZHN60Z210Sセミホワイト6004282100
34,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892873KZHN60B210Sセミホワイト6004782100
34,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892882KZHN60C210Sセミホワイト6005282100
35,200
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892898KZHN60D210Sセミホワイト6006282100
36,300
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892907KZHN60E210Sセミホワイト6006782100
38,000
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892916KZHN60H210Sセミホワイト6008282100
40,600
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892925KZHN60K210Sセミホワイト6009782100
43,600
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892934KZHN60B240Sセミホワイト6004782400
36,900
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892943KZHN60C240Sセミホワイト6005282400
37,900
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892952KZHN60D240Sセミホワイト6006282400
39,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892968KZHN60E240Sセミホワイト6006782400
40,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892977KZHN60H240Sセミホワイト6008282400
43,300
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892986KZHN60K240Sセミホワイト6009782400
46,200
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58892995KZHN90A120Sセミホワイト9003781200
28,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58893004KZHN90Z120Sセミホワイト9004281200
29,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-08
用途: 商品陳列の時
らくだの王国飲食業

凄くいい
イメージとピッタリでお客様の購買意欲に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする