KZ型両面ユニット(バックボードタイプ)本体

KZ型両面ユニット(バックボードタイプ)本体 - タテヤマアドバンスKZ型両面ユニット(バックボードタイプ)本体 - タテヤマアドバンスKZ型両面ユニット(バックボードタイプ)本体 - タテヤマアドバンスKZ型両面ユニット(バックボードタイプ)本体 - タテヤマアドバンスKZ型両面ユニット(バックボードタイプ)本体 - タテヤマアドバンス

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。

仕様背面ボードタイプ・単体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1種別本体ベース高(mm)110内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※柱下部のアジャスターにて水平を調整下さい。
※2つの床板奥行サイズを1種類の柱で兼用しております。
※組立にはプラスチックハマーが必要です。
423件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58899715KZWS60A120S本体ホワイト6006761200
41,000
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899724KZWS60Z120S本体ホワイト6007761200
42,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899733KZWS60B120S本体ホワイト6008761200
44,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899742KZWS60C120S本体ホワイト6009761200
45,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899758KZWS60A135S本体ホワイト6006761350
42,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899767KZWS60Z135S本体ホワイト6007761350
42,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899776KZWS60B135S本体ホワイト6008761350
44,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899785KZWS60C135S本体ホワイト6009761350
45,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899794KZWS60D135S本体ホワイト60011761350
48,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899803KZWS60E135S本体ホワイト60012761350
52,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899812KZWS60A150S本体ホワイト6006761500
42,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899828KZWS60Z150S本体ホワイト6007761500
43,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899837KZWS60B150S本体ホワイト6008761500
45,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899846KZWS60C150S本体ホワイト6009761500
45,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899855KZWS60D150S本体ホワイト60011761500
49,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899864KZWS60E150S本体ホワイト60012761500
52,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899873KZWS60H150S本体ホワイト60015761500
60,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899882KZWS60K150S本体ホワイト60018761500
64,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899898KZWS60A165S本体ホワイト6006761650
43,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899907KZWS60Z165S本体ホワイト6007761650
44,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899916KZWS60B165S本体ホワイト6008761650
46,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899925KZWS60C165S本体ホワイト6009761650
47,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899934KZWS60D165S本体ホワイト60011761650
50,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899943KZWS60E165S本体ホワイト60012761650
53,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899952KZWS60H165S本体ホワイト60015761650
62,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899968KZWS60K165S本体ホワイト60018761650
69,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899977KZWS60A180S本体ホワイト6006761800
45,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899986KZWS60Z180S本体ホワイト6007761800
45,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58899995KZWS60B180S本体ホワイト6008761800
47,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58900004KZWS60C180S本体ホワイト6009761800
48,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58900013KZWS60D180S本体ホワイト60011761800
52,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58900022KZWS60E180S本体ホワイト60012761800
55,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58900038KZWS60H180S本体ホワイト60015761800
64,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58900047KZWS60K180S本体ホワイト60018761800
70,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58900056KZWS60A210S本体ホワイト6006762100
48,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58900065KZWS60Z210S本体ホワイト6007762100
49,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58900074KZWS60B210S本体ホワイト6008762100
51,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58900083KZWS60C210S本体ホワイト6009762100
52,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58900092KZWS60D210S本体ホワイト60011762100
55,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58900108KZWS60E210S本体ホワイト60012762100
58,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58900117KZWS60H210S本体ホワイト60015762100
67,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58900126KZWS60K210S本体ホワイト60018762100
74,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58900135KZWS60C240S本体ホワイト6009762400
54,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58900144KZWS60D240S本体ホワイト60011762400
58,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58900153KZWS60E240S本体ホワイト60012762400
61,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58900162KZWS60H240S本体ホワイト60015762400
70,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58900178KZWS60K240S本体ホワイト60018762400
77,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58900187KZWS90A120S本体ホワイト9006761200
40,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58900196KZWS90Z120S本体ホワイト9007761200
41,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58900205KZWS90B120S本体ホワイト9008761200
43,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする