KZ型両面ユニット(バックネットタイプ)本体

KZ型両面ユニット(バックネットタイプ)本体 - タテヤマアドバンスKZ型両面ユニット(バックネットタイプ)本体 - タテヤマアドバンスKZ型両面ユニット(バックネットタイプ)本体 - タテヤマアドバンスKZ型両面ユニット(バックネットタイプ)本体 - タテヤマアドバンスKZ型両面ユニット(バックネットタイプ)本体 - タテヤマアドバンス

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
中央什器、島什器として活用下さい。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。

仕様背面ネットタイプ・本体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1種別本体ベース高(mm)110内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※柱下部のアジャスターにて水平を調整下さい。
※2つの床板奥行サイズを1種類の柱で兼用しております。
※組立にはプラスチックハマーが必要です。
全423種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
423種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58908185KZWN60A120S本体ホワイト6006761200
46,400
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908194KZWN60Z120S本体ホワイト6007761200
46,600
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908203KZWN60B120S本体ホワイト6008761200
48,700
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908212KZWN60C120S本体ホワイト6009761200
49,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908228KZWN60A135S本体ホワイト6006761350
46,700
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908237KZWN60Z135S本体ホワイト6007761350
47,200
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908246KZWN60B135S本体ホワイト6008761350
49,200
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908255KZWN60C135S本体ホワイト6009761350
49,900
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908264KZWN60D135S本体ホワイト60011761350
53,500
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908273KZWN60E135S本体ホワイト60012761350
56,600
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908282KZWN60A150S本体ホワイト6006761500
47,800
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908298KZWN60Z150S本体ホワイト6007761500
48,200
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908307KZWN60B150S本体ホワイト6008761500
50,300
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908316KZWN60C150S本体ホワイト6009761500
50,900
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908325KZWN60D150S本体ホワイト60011761500
54,600
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908334KZWN60E150S本体ホワイト60012761500
57,700
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908343KZWN60H150S本体ホワイト60015761500
65,900
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908352KZWN60K150S本体ホワイト60018761500
70,000
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908368KZWN60A165S本体ホワイト6006761650
49,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908377KZWN60Z165S本体ホワイト6007761650
49,900
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908386KZWN60B165S本体ホワイト6008761650
52,000
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908395KZWN60C165S本体ホワイト6009761650
52,600
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908404KZWN60D165S本体ホワイト60011761650
56,400
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908413KZWN60E165S本体ホワイト60012761650
59,600
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908422KZWN60H165S本体ホワイト60015761650
68,400
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908438KZWN60K165S本体ホワイト60018761650
75,300
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908447KZWN60A180S本体ホワイト6006761800
51,400
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908456KZWN60Z180S本体ホワイト6007761800
51,700
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908465KZWN60B180S本体ホワイト6008761800
53,800
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908474KZWN60C180S本体ホワイト6009761800
54,600
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908483KZWN60D180S本体ホワイト60011761800
58,200
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908492KZWN60E180S本体ホワイト60012761800
61,300
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908508KZWN60H180S本体ホワイト60015761800
70,100
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908517KZWN60K180S本体ホワイト60018761800
77,000
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908526KZWN60A210S本体ホワイト6006762100
55,800
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908535KZWN60Z210S本体ホワイト6007762100
56,400
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908544KZWN60B210S本体ホワイト6008762100
58,300
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908553KZWN60C210S本体ホワイト6009762100
59,000
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908562KZWN60D210S本体ホワイト60011762100
62,600
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908578KZWN60E210S本体ホワイト60012762100
65,800
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908587KZWN60H210S本体ホワイト60015762100
74,500
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908596KZWN60K210S本体ホワイト60018762100
81,600
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908605KZWN60C240S本体ホワイト6009762400
62,700
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908614KZWN60D240S本体ホワイト60011762400
66,400
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908623KZWN60E240S本体ホワイト60012762400
69,500
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908632KZWN60H240S本体ホワイト60015762400
78,400
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908648KZWN60K240S本体ホワイト60018762400
85,100
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908657KZWN90A120S本体ホワイト9006761200
47,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908666KZWN90Z120S本体ホワイト9007761200
48,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58908675KZWN90B120S本体ホワイト9008761200
50,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする