曜日別特売

KZG型両面ユニット(バックボードタイプ)連結

KZG型両面ユニット(バックボードタイプ)連結 - タテヤマアドバンスKZG型両面ユニット(バックボードタイプ)連結 - タテヤマアドバンスKZG型両面ユニット(バックボードタイプ)連結 - タテヤマアドバンス

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。

ホワイト仕様背面ボードタイプ・連結タイプセット内容W900・1200:柱×1 柱キャップ×1 前柱×2 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1 アーム×2 パラペット×4、W1800・2400:柱×2 柱キャップ×2 前柱×2 棚板(床板)×4 両面脚×2 固定ピン×2 上連結×2 下連結×2 柱パネル受×4 背面ボード×2 アーム×2 パラペット×4種別セミベース高(mm)110内容量1台
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※柱下部のアジャスターにて水平を調整下さい。
※組立にはプラスチックハマーが必要です。
※連結タイプ単独のご使用はできません。
全24種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58917854KZGWS90C180Sセミ90010601800
70,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917863KZGWS90E180Sセミ90013601800
79,900
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917872KZGWS90C210Sセミ90010602100
77,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917888KZGWS90E210Sセミ90013602100
86,900
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917897KZGWS90C240Sセミ90010602400
84,900
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917906KZGWS90E240Sセミ90013602400
94,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917915KZGWS120C180Sセミ120010601800
77,900
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917924KZGWS120E180Sセミ120013601800
87,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917933KZGWS120C210Sセミ120010602100
85,700
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917942KZGWS120E210Sセミ120013602100
94,600
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917958KZGWS120C240Sセミ120010602400
95,100
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917967KZGWS120E240Sセミ120013602400
104,100
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917976KZGWS180C180Sセミ180010601800
112,900
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917985KZGWS180E180Sセミ180013601800
127,100
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917994KZGWS180C210Sセミ180010602100
123,900
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918003KZGWS180E210Sセミ180013602100
138,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918012KZGWS180C240Sセミ180010602400
133,100
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918028KZGWS180E240Sセミ180013602400
147,100
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918037KZGWS240C180Sセミ240010601800
127,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918046KZGWS240E180Sセミ240013601800
141,400
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918055KZGWS240C210Sセミ240010602100
139,500
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918064KZGWS240E210Sセミ240013602100
153,400
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918073KZGWS240C240Sセミ240010602400
153,500
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918082KZGWS240E240Sセミ240013602400
157,100
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする