曜日別特売

KZ サイドネットセット(外付け仕様)

KZ サイドネットセット(外付け仕様) - タテヤマアドバンスKZ サイドネットセット(外付け仕様) - タテヤマアドバンス
(1件のレビュー)

50ピッチのネットでエンド什器や両端の什器への取付で商品のネットフック陳列ができます。
呼寸350→実寸280、呼寸450→実寸380、呼寸600→実寸530

セット内容サイドネット×1 上金具×1 外付下金具×1材質/仕上スチール/焼付塗装タイプ外付ネットタイプ内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※KZGシリーズへの取付はできません。
※柱カバーとの併用はできません。
※左右兼用ですのでひっくり返してご使用下さい。
※取付には電動ドライバーが必要です。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び寸法D(mm)
呼び寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58925502N)KZサイドネットセット(外付け) 350×1200-ホワイト3501200
8,360
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925518N)KZサイドネットセット(外付け) 350×1350-ホワイト3501350
8,910
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925527N)KZサイドネットセット(外付け) 350×1500-ホワイト3501500
9,130
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925536N)KZサイドネットセット(外付け) 350×1650-ホワイト3501650
9,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925545N)KZサイドネットセット(外付け) 350×1800-ホワイト3501800
11,000
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925554N)KZサイドネットセット(外付け) 350×2100-ホワイト3502100
14,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925563N)KZサイドネットセット(外付け) 350×2400-ホワイト3502400
15,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925572N)KZサイドネットセット(外付け) 450×1200-ホワイト4501200
8,910
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925588N)KZサイドネットセット(外付け) 450×1350-ホワイト4501350
9,510
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925597N)KZサイドネットセット(外付け) 450×1500-ホワイト4501500
9,790
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925606N)KZサイドネットセット(外付け) 450×1650-ホワイト4501650
10,800
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925615N)KZサイドネットセット(外付け) 450×1800-ホワイト4501800
14,700
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925624N)KZサイドネットセット(外付け) 450×2100-ホワイト4502100
16,500
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925633N)KZサイドネットセット(外付け) 450×2400-ホワイト4502400
18,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925642N)KZサイドネットセット(外付け) 600×1200-ホワイト6001200
9,740
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925658N)KZサイドネットセット(外付け) 600×1350-ホワイト6001350
10,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925667N)KZサイドネットセット(外付け) 600×1500-ホワイト6001500
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925676N)KZサイドネットセット(外付け) 600×1650-ホワイト6001650
12,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925685N)KZサイドネットセット(外付け) 600×1800-ホワイト6001800
17,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925694N)KZサイドネットセット(外付け) 600×2100-ホワイト6002100
20,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925703N)KZサイドネットセット(外付け) 600×2400-ホワイト6002400
22,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925712N)KZサイドネットセット(外付け) 350×1200-オールブラック3501200
8,360
4,898
5,388(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925728N)KZサイドネットセット(外付け) 350×1350-オールブラック3501350
8,910
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925737N)KZサイドネットセット(外付け) 350×1500-オールブラック3501500
9,130
5,498
6,048(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925746N)KZサイドネットセット(外付け) 350×1650-オールブラック3501650
9,900
5,898
6,488(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925755N)KZサイドネットセット(外付け) 350×1800-オールブラック3501800
11,000
6,498
7,148(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925764N)KZサイドネットセット(外付け) 350×2100-オールブラック3502100
14,100
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925773N)KZサイドネットセット(外付け) 350×2400-オールブラック3502400
15,900
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925782N)KZサイドネットセット(外付け) 450×1200-オールブラック4501200
8,910
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925798N)KZサイドネットセット(外付け) 450×1350-オールブラック4501350
9,510
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925807N)KZサイドネットセット(外付け) 450×1500-オールブラック4501500
9,790
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925816N)KZサイドネットセット(外付け) 450×1650-オールブラック4501650
10,800
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925825N)KZサイドネットセット(外付け) 450×1800-オールブラック4501800
14,700
8,898
9,788(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925834N)KZサイドネットセット(外付け) 450×2100-オールブラック4502100
16,500
9,698
10,668(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925843N)KZサイドネットセット(外付け) 450×2400-オールブラック4502400
18,500
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925852N)KZサイドネットセット(外付け) 600×1200-オールブラック6001200
9,740
5,798
6,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925868N)KZサイドネットセット(外付け) 600×1350-オールブラック6001350
10,500
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925877N)KZサイドネットセット(外付け) 600×1500-オールブラック6001500
10,900
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925886N)KZサイドネットセット(外付け) 600×1650-オールブラック6001650
12,000
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925895N)KZサイドネットセット(外付け) 600×1800-オールブラック6001800
17,200
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925904N)KZサイドネットセット(外付け) 600×2100-オールブラック6002100
20,200
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925913N)KZサイドネットセット(外付け) 600×2400-オールブラック6002400
22,500
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925922N)KZサイドネットセット(外付け) 350×1200-グレー3501200
8,360
4,898
5,388(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925938N)KZサイドネットセット(外付け) 350×1350-グレー3501350
8,910
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925947N)KZサイドネットセット(外付け) 350×1500-グレー3501500
9,130
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925956N)KZサイドネットセット(外付け) 350×1650-グレー3501650
9,900
5,898
6,488(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925965N)KZサイドネットセット(外付け) 350×1800-グレー3501800
11,000
6,498
7,148(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925974N)KZサイドネットセット(外付け) 350×2100-グレー3502100
14,100
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925983N)KZサイドネットセット(外付け) 350×2400-グレー3502400
15,900
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925992N)KZサイドネットセット(外付け) 450×1200-グレー4501200
8,910
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58925527
2021-12-01
用途: ホビーショップの陳列
卸売・小売業

写真は外付け用には見えなかったので、発注したら金具が外付け用でした、外付けにしたくなかったので使用せずに結束バンドと養生テープでなんとか取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする