曜日別特売

スチール製ディスプレイパネルAセット(KZ・KS兼用)

スチール製ディスプレイパネルAセット(KZ・KS兼用) - タテヤマアドバンススチール製ディスプレイパネルAセット(KZ・KS兼用) - タテヤマアドバンススチール製ディスプレイパネルAセット(KZ・KS兼用) - タテヤマアドバンス

37.5ピッチのラインパネルを柱スリットに直接とりつけるタイプです。
ラインパネル用のフック、角バーセットが陳列の自由度の大きい商品です。

セット内容下カバー×1(パネルは高さに応じて寸法、枚数が違います。)材質/仕上スチール/焼付塗装内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※スリットを利用したオプションパーツ(角バー、棚板セット)は使用できません。
※DPSパネル用のパーツ以外使用できません。
※セットのパネルは高さに応じて寸法、枚数が異なります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58926857KV-DPSパネルAセット 900×1350900ホワイト1350
40,200
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58926866KV-DPSパネルAセット 900×1500900ホワイト1500
46,100
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58926875KV-DPSパネルAセット 900×1650900ホワイト1650
51,600
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58926884KV-DPSパネルAセット 900×1800900ホワイト1800
54,800
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58926893KV-DPSパネルAセット 900×2100900ホワイト2100
66,400
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58926902KV-DPSパネルAセット 900×2400900ホワイト2400
72,800
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58926918KV-DPSパネルAセット 1200×13501200ホワイト1350
49,200
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58926927KV-DPSパネルAセット 1200×15001200ホワイト1500
56,100
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58926936KV-DPSパネルAセット 1200×16501200ホワイト1650
62,200
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58926945KV-DPSパネルAセット 1200×18001200ホワイト1800
66,700
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58926954KV-DPSパネルAセット 1200×21001200ホワイト2100
79,600
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58926963KV-DPSパネルAセット 1200×24001200ホワイト2400
88,600
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする