タテヤマアドバンス
ブレスセット(KZ・KS兼用)
什器本体のぐらつきを抑え強固にする部材です。
セット内容
ブレス×2 取付金具×4
材質/仕上
スチール/焼付塗装
色
ホワイト
内容量
1セット
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※什器の背面仕様がオープンの際にご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58927155
KVブレスセット 900
900
S81621
¥
9,110
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58927164
KVブレスセット 1200
1200
S81622
¥
9,230
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。