タテヤマアドバンス
壁面固定金具セット(KZ・KS兼用)
片面什器の壁面根の固定に便利な金具です。
転倒防止や耐震補強としてもお使いいただけます。
材質/仕上
スチール/焼付塗装
セット内容
固定金具×1 上連結補強×1
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※上連結補強なしでの取付は固定強度が出ませんのでご遠慮下さい。
※取付ビスは含まれません。別途ご購入下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
色
幅(mm)
取扱説明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58927268
KZ壁面固定金具セット 600
S88148
ホワイト
600
¥
1,630
¥
998
¥
1,098
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927277
KZ壁面固定金具セット 900
S88150
ホワイト
900
¥
1,760
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927286
KZ壁面固定金具セット 1200
S88151
ホワイト
1200
¥
2,190
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927295
KZ壁面固定金具セット 600
S88148
オールブラック
600
-
¥
1,630
¥
969
¥
1,066
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927304
KZ壁面固定金具セット 900
S88150
オールブラック
900
-
¥
1,760
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927313
KZ壁面固定金具セット 1200
S88151
オールブラック
1200
-
¥
2,190
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927322
KZ壁面固定金具セット 600
S88148
グレー
600
-
¥
1,630
¥
969
¥
1,066
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927338
KZ壁面固定金具セット 900
S88150
グレー
900
-
¥
1,760
¥
999
¥
1,099
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927347
KZ壁面固定金具セット 1200
S88151
グレー
1200
-
¥
2,190
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。