半柱セット(KZ用)

半柱セット(KZ用) - タテヤマアドバンス半柱セット(KZ用) - タテヤマアドバンス
(1件のレビュー)

建物の柱を什器がまたぐ場合にお使いいただく部材です。

セット内容上連結補強×1 半柱×1 半柱用脚×1材質/仕上スチール/焼付塗装ホワイト内容量1セット
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立には電動ドライバーが必要です。
※左端の商品画像は、サンプル画像でございます。(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
※受注生産品のため返品不可となります
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58927593KZ上連結補強付半柱セット 600×350×1350-5681335275
16,200
9,698
10,668(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927602KZ上連結補強付半柱セット 600×350×1500-5681485275
18,300
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927618KZ上連結補強付半柱セット 600×350×1650-5681635275
19,600
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927627KZ上連結補強付半柱セット 600×350×1800-5681785275
21,100
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927636KZ上連結補強付半柱セット 600×350×2100-5682085275
23,900
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927645KZ上連結補強付半柱セット 600×350×2400-5682385275
26,700
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927654KZ上連結補強付半柱セット 600×450×1350-5681335375
16,500
9,498
10,448(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927663KZ上連結補強付半柱セット 600×450×1500-5681485375
18,600
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927672KZ上連結補強付半柱セット 600×450×1650-5681635375
19,900
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927688KZ上連結補強付半柱セット 600×450×1800-5681785375
21,300
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927697KZ上連結補強付半柱セット 600×450×2100-5682085375
24,200
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927706KZ上連結補強付半柱セット 600×450×2400-5682385375
26,900
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927715KZ上連結補強付半柱セット 600×600×1350-5681335525
17,000
9,798
10,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927724KZ上連結補強付半柱セット 600×600×1500-5681485525
19,100
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927733KZ上連結補強付半柱セット 600×600×1650-5681635525
20,400
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927742KZ上連結補強付半柱セット 600×600×1800-5681785525
21,800
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927758KZ上連結補強付半柱セット 600×600×2100-5682085525
24,700
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927767KZ上連結補強付半柱セット 600×600×2400-5682385525
27,500
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927776KZ上連結補強付半柱セット 900×350×1350-8681335275
16,300
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927785KZ上連結補強付半柱セット 900×350×1500-8681485275
18,400
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927794KZ上連結補強付半柱セット 900×350×1650-8681635275
19,800
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927803KZ上連結補強付半柱セット 900×350×1800-8681785275
21,200
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927812KZ上連結補強付半柱セット 900×350×2100-8682085275
24,100
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927828KZ上連結補強付半柱セット 900×350×2400-8682385275
26,800
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927837KZ上連結補強付半柱セット 900×450×1350-8681335375
16,600
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927846KZ上連結補強付半柱セット 900×450×1500-8681485375
18,700
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927855KZ上連結補強付半柱セット 900×450×1650-8681635375
20,000
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927864KZ上連結補強付半柱セット 900×450×1800-8681785375
21,500
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927873KZ上連結補強付半柱セット 900×450×2100-8682085375
24,300
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927882KZ上連結補強付半柱セット 900×450×2400-8682385375
27,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927898KZ上連結補強付半柱セット 900×600×1350-8681335525
17,100
9,798
10,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927907KZ上連結補強付半柱セット 900×600×1500-8681485525
19,200
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927916KZ上連結補強付半柱セット 900×600×1650-8681635525
20,500
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927925KZ上連結補強付半柱セット 900×600×1800-8681785525
22,000
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927934KZ上連結補強付半柱セット 900×600×2100-8682085525
24,800
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927943KZ上連結補強付半柱セット 900×600×2400-8682385525
27,600
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927952KZ上連結補強付半柱セット 1200×350×1350-11681335275
16,700
9,598
10,558(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927968KZ上連結補強付半柱セット 1200×350×1500-11681485275
18,900
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927977KZ上連結補強付半柱セット 1200×350×1650-11681635275
20,200
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927986KZ上連結補強付半柱セット 1200×350×1800-11681785275
21,600
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927995KZ上連結補強付半柱セット 1200×350×2100-11682085275
24,500
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58928004KZ上連結補強付半柱セット 1200×350×2400-11682385275
27,200
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58928013KZ上連結補強付半柱セット 1200×450×1350-11681335375
17,000
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58928022KZ上連結補強付半柱セット 1200×450×1500-11681485375
19,100
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58928038KZ上連結補強付半柱セット 1200×450×1650-11681635375
20,500
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58928047KZ上連結補強付半柱セット 1200×450×1800-11681785375
21,900
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58928056KZ上連結補強付半柱セット 1200×450×2100-11682085375
24,700
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58928065KZ上連結補強付半柱セット 1200×450×2400-11682385375
27,500
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58928074KZ上連結補強付半柱セット 1200×600×1350-11681335525
17,500
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58928083KZ上連結補強付半柱セット 1200×600×1500-11681485525
19,700
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58927593
2021-10-14
用途: 商品陳列
その他業種

大失敗!!詳細を確認しなかったのも失敗だったが、サンプル画像をみたら全部セットと思ってしまう。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする