STA40片面ユニット(オープンタイプ)

STA40片面ユニット(オープンタイプ) - タテヤマアドバンスSTA40片面ユニット(オープンタイプ) - タテヤマアドバンスSTA40片面ユニット(オープンタイプ) - タテヤマアドバンス

組立不要の一体型什器です。
届いてからすぐご使用になれ、キャスター付きですので移動もラクラクです。
背面オープンタイプ(オプションでパネルタイプにできます。)
使用にならない場合は重ねることで省スペースで収納できます。

仕様溶接一体型什器1台※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付材質/仕上スチール/焼付塗装ホワイト奥行(mm)400間口(mm)900内容量1台
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ベース棚は含まれません。別途購入下さい。
※アジャスタータイプH1350→H1300、H1500→H1450。
※隣りに什器が並ぶ際にキャスターが干渉する可能性があります。
※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
高さ(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58928826STA-40HOCキャスター135053424
22,500
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58928835STA-40HOCキャスター150053425
23,900
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58928844STA-40HOAアジャスター135053426
20,100
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58928853STA-40HOAアジャスター150053427
21,400
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする