タテヤマアドバンス
一体型什器ベース棚板セット
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚をベース棚として取付できます。
材質/仕上
棚板:スチール/焼付塗装 ベース受け:スチール/メッキげ
色
ホワイト
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ベース受けは1枚に付き2個必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58929054
STA-KVベース棚セット 900×400
S88161
¥
4,930
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58929063
STA-R15ベース棚セット 900×400
S88162
¥
7,350
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。