タテヤマアドバンス
スチール角R棚板セット(KZ・KS兼用)
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚の左右にR型の加工を施し、衝突に対しての『安全対策』を実現しています。
色
ホワイト
セット内容
棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上
棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※PR直付柱には取付できません。
※一部のプライスレールは取付できません。
全10種類を絞り込む
呼び寸法W(mm)
600
900
1200
呼び寸法D(mm)
300
350
400
450
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法W(mm)
呼び寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58930244
SX8651
600
350
¥
5,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930253
SX8652
600
400
¥
6,020
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930262
SX8653
600
450
¥
6,710
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930278
SX8664
900
300
¥
5,090
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930287
SX8665
900
350
¥
5,460
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930296
SX8666
900
400
¥
6,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930305
SX8667
900
450
¥
7,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930314
SX8672
1200
350
¥
7,530
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930323
SX8673
1200
400
¥
8,670
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930332
SX8674
1200
450
¥
9,310
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。