ワイヤーこぼれ止め(KV・CR棚用)

ワイヤーこぼれ止め(KV・CR棚用) - タテヤマアドバンスワイヤーこぼれ止め(KV・CR棚用) - タテヤマアドバンス

棚板前面部の孔に差し込むだけで取付れる商品のこぼれ止めです。

材質/仕上スチール/クロムメッキ内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※NE-12棚板、NE-R27棚、ネット棚には取付できません。
全12種類を絞り込む
間口(mm)
高さH(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
高さH(mm)
メーカー商品コード
呼び寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58930822L)前面ネット 580×305803039213600
760
489
538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930838L)前面ネット 580×505805039235600
950
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930847L)前面ネット 580×755807539256600
1,100
649
714(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930856L)前面ネット 580×10058010039280600
1,270
759
835(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930865L)前面ネット 880×308803038300900
1,060
649
714(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930874L)前面ネット 880×508805038302900
1,350
829
912(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930883L)前面ネット 880×758807539263900
1,460
899
989(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930892L)前面ネット 880×10088010039287900
1,610
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930908L)前面ネット 1180×30118030383011200
1,390
859
945(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930917L)前面ネット 1180×50118050383031200
1,710
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930926L)前面ネット 1180×75118075392661200
1,890
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930935L)前面ネット 1180×1001180100392901200
2,140
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする